Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA Ersatzklinge ENDURA 9mm – 50 Stück, TAJ-70401 Sehr gut geeignet für Tapete und Folie. Gut geeignet für Pappe und Leder.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TAJIMA Ersatzklinge ENDURA 9mm – 50 Stück, TAJ-70401 Sehr gut geeignet für Tapete und Folie. Gut geeignet für Pappe und Leder.
TAJIMA Ersatzklinge ENDURA 9mm – 50 Stück, TAJ-70401 Sehr gut geeignet für Tapete und Folie. Gut geeignet für Pappe und Leder.
TAJIMA Ersatzklinge ENDURA 9mm – 50 Stück, TAJ-70401 Sehr gut geeignet für Tapete und Folie. Gut geeignet für Pappe und Leder.
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-LB30-50H
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     LB30-50H
EAN/GTIN:
     4975364070401
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

TAJIMA Ersatzklinge ENDURA 9mm – 50 Stück, TAJ-70401

Passend für Cuttermesser DC360, LC301, LC302, LC303, 305D60.

auch für andere 9mm Cutter

  • Sehr gut geeignet für Tapete und Folie.
  • Gut geeignet für Pappe und Leder.
  • Mäßig geeignet für Trockenbau und Dichtmasse.
Weitere Informationen:
Länge:
110.00 mm
Breite:
25.00 mm
Höhe:
27.00 mm
Bullet 1:
TAJIMA Ersatzklinge ENDURA 9mm
Bullet 2:
sehr gut geeignet für Tapete und Folie
Bullet 3:
gut geeignet für Pappe und Leder
Bullet 4:
mäßig geeignet für Trockenbau und Dichtmasse
Bullet 5:
50 Stück in Hardcase
Technische Daten:
<ul> <li>TAJIMA Ersatzklinge ENDURA 9mm <li>sehr gut geeignet für Tapete und Folie <li>gut geeignet für Pappe und Leder <li>mäßig geeignet für Trockenbau und Dichtmasse <li>50 Stück in Hardcase
Weitere Suchbegriffe: tajima abbrechklinge 9 mm, abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, Tajima, Cutter, Cuttermesser, Messer, Kutter, Kuttermesser, Taste, Schraube, Dial, Auto, Lock, Teppichmesser, Teppich, Stanley, Stanleymesser, Japan, Japanmesser, Abbrechklinge, abbrechen, Ersatz, Klinge, ENDURA, RAZAR, BLACK, 9mm, Ersatzklingen, LB, 30, LCB, RB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
9
1
€ 4,50*
ab € 6,56*
€ 9,84*
30 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,52*
€ 9,87*
1
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 17,54*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.