| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tajima-DFC561W Herst.-Nr.: DFC561W EAN/GTIN: 4975364111906 |
| |
|
| | |
| 18mm Cuttermesser mit RAZAR BLACK Klinge. Leichter 2Komponenten Elastomer-Griff für optimale Handhabung. Die Finne am Griffende dient zum Öffnen von Kartons, Rillen von dicker Pappe und Abnehmen von Dosendeckeln. Die ultrascharfe RAZAR BLACK Klinge ist ideal für das Schneiden von Papier, Folie und dünnen Materialien mit Dial-Blade-Lock. 3,5 mal fester als Standard-Modelle, die DRIVER CUTTER Klingenführung erfüllt alle JIS-Normen für Schraubendreher Härte. Mit dem DRIVER CUTTER lassen sich problemlos Schrauben drehen, Deckel und Dosen öffnen. Weitere Informationen: | | Länge: | 180.00 mm | Breite: | 48.00 mm | Höhe: | 26.00 mm | Bullet 1: | TAJIMA DORA FIN Cuttermesser DFC561 | Bullet 2: | gehärtete Klingenführung und Finne | Bullet 3: | bestückt mit einer 18mm DORA RAZAR-BLACK Klinge | Bullet 4: | mit Dial-Blade-Lock (Schraube) | Technische Daten: | <ul> <li>TAJIMA DORA FIN Cuttermesser DFC561 <li>gehärtete Klingenführung und Finne <li>bestückt mit einer 18mm RAZAR-BLACK Klinge <li>mit Dial-Blade-Lock (Schraube) <li>zum Öffnen von Dosen und Kartonagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser 25mm, cutter messer, cuttermesser tajima, Tajima, Cutter, Messer, Kutter, Kuttermesser, Taste, Schraube, Dial, Auto, Lock, Teppich, Stanley, Stanleymesser, Japan, Japanmesser, Abbrechklinge, abbrechen, Ersatz, Klinge, Dora, FIN, gehärtete, harte, führung, klingenführung, spitze, finne, DFC561, DFC, 561 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,72* | € 9,98* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,74* | € 10,06* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,48* | € 12,54* | | | | | 44 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 13,07* | € 16,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|