Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnfräser für Plastik und Plexiglas - Vollhartmetall Rechtslauf Schneide 1 , Positiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzahnfräser für Plastik und Plexiglas - Vollhartmetall Rechtslauf Schneide 1 , Positiv
Einzahnfräser für Plastik und Plexiglas - Vollhartmetall Rechtslauf Schneide 1 , Positiv
Einzahnfräser für Plastik und Plexiglas - Vollhartmetall Rechtslauf Schneide 1 , Positiv
Einzahnfräser für Plastik und Plexiglas - Vollhartmetall Rechtslauf Schneide 1 , Positiv
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-7050.120.32D8
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     7050.120.32D8
EAN/GTIN:
     4044385329376
Suchbegriffe:
Einzahnfräser
Einzahnkopierfräser
VHM-Fräser
einzahnfräser vhm

EINZAHNFRÄSER für PLASTIK und PLEXIGLAS

  • Vollhartmetall
  • Rechtslauf
  • Schneide 1
  • positiv
Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 12 - rechts
AL - GL - Schaft (mm):
32 - 80 - 12
Länge:
80.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø (mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge AL mm): 12, 16, 20, 30, 32 <li>Gesamtlänge AL (mm): 50, 60, 70, 80 <li>Schaft (mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
Weitere Suchbegriffe: einzahnfräser, EINZAHNFRÄSER, FÜR, PLASTIK, PLEXIGLAS, Vollhartmetall, Rechtslauf, Schneide, 1, positiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.