Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasefräser mit Kugellager und Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2 , 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasefräser mit Kugellager und Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2 , 45°
Fasefräser mit Kugellager und Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2 , 45°
Fasefräser mit Kugellager und Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2 , 45°
Fasefräser mit Kugellager und Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2 , 45°
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-583.450.26800
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     583.450.26800
EAN/GTIN:
     4044385326849
Suchbegriffe:
Fasefräser
fasefräser

Faserfräser mit Kugellager und Wendemesser

  • Hartmetall
  • Rechtslauf
  • Schneide 2
  • 45°
Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 26 - rechts
AL - GL - Schaft (mm):
19.5 - 75 - 8
Länge:
75.00 mm
Breite:
26.00 mm
Höhe:
26.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Ø (mm): 26, 32 <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 19.5, 24.5 <li>Gesamtlänge (mm): 75, 80, 85, 90 <li>Schaft (mm): 8, 12
Weitere Suchbegriffe: FASEFRÄSER, KUGELLAGER, WENDEMESSER, Hartmetall, Rechtslauf, Schneide, 2, 45°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.