| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-T-Briani-567.160.30800 Herst.-Nr.: 567.160.30800 EAN/GTIN: 4044385326573 |
| |
|
| | |
| Bündigfräser mit DOPPELTEM Kugellager und Wendemesser - Hartmetall
- Rechtslauf
- Schneide 2
Weitere Informationen: | | Ø - Drehrichtung: | Ø 16 - rechts | AL - GL - Schaft (mm): | 29.5 - 77 - 8 | Länge: | 77.00 mm | Breite: | 16.00 mm | Höhe: | 16.00 mm | Technische Daten: | <p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø (mm): 116, 19, 22 oder 22,2 <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge AL (mm): 29.5, 30, 49.5 oder 50 <li>Gesamtlänge GL (mm): 77, 80.5, 83, 98, 105 oder 116 <li>Schaft (mm): 8 oder 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BÜNDIGFRÄSER, DOPPELTEM, KUGELLAGER, WENDEMESSER, Hartmetall, Rechtslauf, Schneide, 2 |
| | |
| |