Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasefräser mit Kugellager - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasefräser mit Kugellager - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Fasefräser mit Kugellager - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Fasefräser mit Kugellager - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Fasefräser mit Kugellager - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-528.150.00600
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     528.150.00600
EAN/GTIN:
     4044385325477
Suchbegriffe:
Fasefräser
fasefräser

Faserfräser mit Kugellager

  • Hartmetall
  • Rechtslauf
  • Schneide 2
Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 19 - rechts
AL - GL - Schaft (mm):
12 - 51 - 6
Länge:
51.00 mm
Breite:
19.00 mm
Höhe:
19.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø: 19, 23, 28, 48 <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 12 <li>Gesamtlänge (mm): 51, 70 <li>Schaft (mm): 6, 8, 12
Weitere Suchbegriffe: FASEFRÄSER, KUGELLAGER, Hartmetall, Rechtslauf, Schneide, 2, 15°, 30°, 45°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.