| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-T-Briani-512.220.00800 Herst.-Nr.: 512.220.00800 EAN/GTIN: 4044385324678 |
| |
|
| | |
| Faserfräser mit Kugellager und Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2 Der Faserfräser aus Hartmetall mit Kugellager und Wendemesser ist ein leistungsstarkes Werkzeug für die Holzbearbeitung. Je nach Bedarf gibt es den Fräser in verschiedenen Durchmessern von 22, 26 oder 29 mm. Die Arbeitslänge des Fräsers variiert je nach Modell zwischen 6.5, 10 oder 11.8 mm, um den Anforderungen unterschiedlicher Projekte gerecht zu werden. Die Gesamtlänge des Fräsers beträgt 60mm. Der Schaft des Fräsers hat einen Durchmesser von 6mm oder 8mm, um eine optimale Passform in der Bohrmaschine zu gewährleisten. Der Fräser ist für Rechtslauf ausgelegt und verfügt über eine Schneide mit 2 Schneiden. Je nach Modell hat der Faserfräser einen Winkel von 10°, 22°, 30° oder 45°. Das Kugellager sorgt für eine präzise und gleichmäßige Führung des Fräsers entlang der Werkstückoberfläche. Die Wendemesser aus Hartmetall sind robust und langlebig und können bei Bedarf einfach ausgetauscht werden. Der Faserfräser aus Hartmetall mit Kugellager und Wendemesser ist ideal für die Holzbearbeitung und kann in Heimwerkprojekten und professionellen Anwendungen eingesetzt werden. Er ermöglicht eine schnelle und präzise Fräsung von Fasen und Profilen in Holzwerkstoffen und massiven Hölzern. - Ø 22mm: Winkel 10°
- Ø 26mm: Winkel 22°
- Ø 29mm: Winkel 30° (Arbeitslänge 10 mm)
- Ø 29mm: Winkel 45° (Arbeitslänge 6.5 mm)
Weitere Informationen: | | Ø - Drehrichtung: | Ø 26 - rechts | AL - GL - Schaft (mm): | 11 - 60 - 8 (22°) | Länge: | 60.00 mm | Breite: | 26.00 mm | Höhe: | 26.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Ø: 22, 26, 29 <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 6.5, 10, 11.8 <li>Gesamtlänge (mm): 60 <li>Schaft (mm): 6, 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugellagerfräser, Hartmetallfräser, Wendemesserfräser, Fasenwerkzeug, Kantenbearbeitungswerkzeug, Präzisionsfräser, Schneidwerkzeug, mit, Kugellager, Wendeschneidplattenfräser, Fasenfräswerkzeug, Fräskopf, Kantenfräser |
| | |
| |