Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser für Schlosskasten M12 Elu® - Schneide 2 Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser für Schlosskasten M12 Elu® - Schneide 2 Hartmetall
Fräser für Schlosskasten M12 Elu® - Schneide 2 Hartmetall
Fräser für Schlosskasten M12 Elu® - Schneide 2 Hartmetall
Fräser für Schlosskasten M12 Elu® - Schneide 2 Hartmetall
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-414.100.00.28
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     414.100.00.28
EAN/GTIN:
     4044385332536
Suchbegriffe:
Schlosskasten
schlosskasten

Fräser für Schlosskasten M12 Elu® - Schneide 2 Hartmetall

Weitere Informationen:
Durchmesser:
Ø 10
Maße (mm):
100 - M12X1
Länge:
100.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø (mm): 10; 11; 12; 14; 15 oder 16 <li>Material: Hartmetall <li>Schneide: 2 <li>Gesamtlänge GL (mm): 100 oder 125 <li>Schaft: M12X1 <p>&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: Fräser, M12, Elu®, Schneide, 2, Hartmetall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.