Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasefräser mit Wendemesser Rechtslauf - Hartmetall Schneide 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasefräser mit Wendemesser Rechtslauf - Hartmetall Schneide 3
Fasefräser mit Wendemesser Rechtslauf - Hartmetall Schneide 3
Fasefräser mit Wendemesser Rechtslauf - Hartmetall Schneide 3
Fasefräser mit Wendemesser Rechtslauf - Hartmetall Schneide 3
Fasefräser mit Wendemesser Rechtslauf - Hartmetall Schneide 3
Fasefräser mit Wendemesser Rechtslauf - Hartmetall Schneide 3
Fasefräser mit Wendemesser Rechtslauf - Hartmetall Schneide 3
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-164.390.12.08
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     164.390.12.08
EAN/GTIN:
     4044385318486
Suchbegriffe:
Fasefräser
fasefräser

Fasefräser mit Wendemesser

  • Rechtslauf
  • Hartmetall
  • Schneide 3
Weitere Informationen:
AL - GL - Schaft (mm):
12 - 60 - 12
Ø - Drehrichtung:
Ø 39 - rechts
Länge:
60.00 mm
Breite:
39.00 mm
Höhe:
39.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø (mm): 28, 39, 59, 80 <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 12 <li>Gesamtlänge (mm): 60, 70, 90 <li>Schaft (mm): 8, 12, 20
Weitere Suchbegriffe: FASEFRÄSER, WENDEMESSER, Rechtslauf, Hartmetall, Schneide, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.