Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Kletterhelm SPIRIT Ultralight, grau M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Kletterhelm SPIRIT Ultralight, grau M/L
STUBAI Kletterhelm SPIRIT Ultralight, grau M/L
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-901004
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     901004
EAN/GTIN:
     9002793958798
Suchbegriffe:
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
Kletterhelm

Leichter Kletterhelm mit Komplettausstattung.

Größeneinstellung über ein Stellrad auf der Rückseite.

Der Helm verfügt über eine Stirnlampenhalterung.

Zertifiziert nach: EN 12492:2012.

Gewicht: 280 Gramm.

Verstellbar von 55-60 cm.

Weitere Informationen:
Größe:
L
Länge:
270.00 mm
Breite:
230.00 mm
Höhe:
185.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Gewicht: 280 Gramm <li>Verstellbar von 55-60 cm
Weitere Suchbegriffe: STUBAI, Spirit, Ultralight, grau, L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.