Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI 3-teiliges Messerset aus Stechmesser 180 mm, Ausbeinmesser 120 mm, Schlachtmesser 210 mm Küchenmesserset aus Edelstahl mit Polypropylengriff, spülmaschinenfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI 3-teiliges Messerset aus Stechmesser 180 mm, Ausbeinmesser 120 mm, Schlachtmesser 210 mm Küchenmesserset aus Edelstahl mit Polypropylengriff, spülmaschinenfest
STUBAI 3-teiliges Messerset aus Stechmesser 180 mm, Ausbeinmesser 120 mm, Schlachtmesser 210 mm Küchenmesserset aus Edelstahl mit Polypropylengriff, spülmaschinenfest
STUBAI 3-teiliges Messerset aus Stechmesser 180 mm, Ausbeinmesser 120 mm, Schlachtmesser 210 mm Küchenmesserset aus Edelstahl mit Polypropylengriff, spülmaschinenfest
STUBAI 3-teiliges Messerset aus Stechmesser 180 mm, Ausbeinmesser 120 mm, Schlachtmesser 210 mm Küchenmesserset aus Edelstahl mit Polypropylengriff, spülmaschinenfest
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-767503
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     767503
EAN/GTIN:
     9002793701844
Suchbegriffe:
Ausbein-Messer
Ausbeinmesser
Gastronomie-Messersatz
Küchenmesser-Satz

Das hochwertige Messerset enthält ein Stechmesser mit einer Klinge von 180 mm, ein Ausbeinmesser mit einer Klinge von 120 mm, ein Schlachtmesser mit einer Klinge von 210 mm. Dieses Set vereint erstklassige Handwerkskunst mit Funktionalität und Leistung, um Ihnen ein unvergleichliches Erlebnis in der Küche zu bieten. Stechmesser (180 mm): Mit seiner scharfen, schlanken Klinge ist das Stechmesser ideal für präzises Schneiden, Schaben und Trennen von Fleisch. Es ermöglicht Ihnen, Fett und Sehnen mühelos zu entfernen und Fleischstücke nach Ihren Wünschen zuzubereiten. Ausbeinmesser (120 mm): Das Ausbeinmesser mit seiner geschwungenen Klinge ist perfekt geeignet, um Fleisch eng am Knochen zu schneiden und saubere Ausbein- und Filetierarbeiten zu erledigen. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für die präzise Fleischbearbeitung. Schlachtmesser (210 mm): Das Schlachtmesser überzeugt mit seiner langen Klinge, die das Zerteilen von größeren Fleischstücken zum Kinderspiel macht. Mit diesem Messer können Sie saubere Schnitte setzen und Fleisch präzise portionieren. Jedes Messer in diesem Set wurde aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl gefertigt, der für langanhaltende Schärfe und hervorragende Korrosionsbeständigkeit sorgt. Die ergonomisch gestalteten Griffe bieten hohen Komfort und ermöglichen eine präzise Handhabung, selbst bei längeren Arbeitssitzungen.

Weitere Informationen:
Länge:
420.00 mm
Breite:
180.00 mm
Höhe:
62.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Hochwertiges Messerset aus Stechmesser 180 mm, Ausbeinmesser 120 mm, Schlachtmesser 210 mm aus Edelstahl</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Die Küchenmesser von STUBAI verfügen über einen fein ausgeschliffenen und polierten Klingenrand, eine Spezialhärtung, einen balligen Schliff sowie Handabzug und sorgen für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Klingen aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl sorgen für herausragende Stabilität und Langlebigkeit</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Jedes Küchenmesser besitzt einen ergonomisch rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen &amp; sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung während des Servierens</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertiges Messerset aus Stechmesser 180 mm, Ausbeinmesser 120 mm, Schlachtmesser 210 mm aus Edelstahl <li>Die Küchenmesser von STUBAI verfügen über einen fein ausgeschliffenen und polierten Klingenrand, eine Spezialhärtung, einen balligen Schliff sowie Handabzug und sorgen für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte <li>Klingen aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl sorgen für herausragende Stabilität und Langlebigkeit <li>Jedes Küchenmesser besitzt einen ergonomisch rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen &amp; sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung während des Servierens <li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene <li>Stubai-758504 - 758601 - 758701
Weitere Suchbegriffe: Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Fleischereimesser, Fleischermesser, Metzgermesser, Schlachtemesser, Schlachtermesser, Schlachtmesser, Stech-Messer, Stechmesser, stechmesser stubai, fleischermesser, Scharfes, geschmiedetes, Messerset, TafelSetButler, Messerhalter, Wurstmesser, Brötchenmesser, Käsemesser, Gemüsemesser, Schälmesser, Küchenmesser, Obstmesser, Kochmesser, gemuese, Lebensmittel, rostfrei, Küche, Gastronomie, kitchen, fruit, knife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.