Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Schinken- und Aufschnittmesser mit Holzgriff, rund, breite Klinge | 270/30 mm | Schinkenmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Schinken- und Aufschnittmesser mit Holzgriff, rund, breite Klinge | 270/30 mm | Schinkenmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Schinken- und Aufschnittmesser mit Holzgriff, rund, breite Klinge | 270/30 mm | Schinkenmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Schinken- und Aufschnittmesser mit Holzgriff, rund, breite Klinge | 270/30 mm | Schinkenmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Schinken- und Aufschnittmesser mit Holzgriff, rund, breite Klinge | 270/30 mm | Schinkenmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-759502
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     759502
EAN/GTIN:
     9002793701264
Suchbegriffe:
Aufschnitt-Messer
Aufschnittmesser
Wurst-Messer
Wurstmesser
Das STUBAI Schinken- und Aufschnittmesser ist ein hochwertiges Küchenmesser, das mit seinen beeindruckenden Eigenschaften und der präzisen Verarbeitung jeden Koch begeistern wird. Die Klinge des Schneidemessers besteht aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl und wurde auf 55 HRC gehärtet, wodurch sie bedeutend an Stabilität, Langlebigkeit, Robustheit und Belastbarkeit gewinnt. Dank der speziellen Härtung, dem balligen Nass-Schliff und dem präzisen Handabzug beim Schleifen der Klinge bietet das Aufschnittmesser eine herausragende Schneidleistung und ermöglicht präzise Schnitte. Egal ob hauchdünne Käsescheiben oder Aufschnittarten wie Wurst, Salami, Speck oder Räucherlachs - dieses Messer bewältigt jeden Aufschnitt mühelos und mit höchster Präzision. Der ergonomisch geformte und rutschsichere Schutzgriff aus Holz ermöglicht eine komfortable und sichere Handhabung. Das Messer liegt gut in der Hand und ermöglicht eine präzise Kontrolle über den Schneidvorgang. Der Griff ist fugendicht mit der Klinge verschweißt und entspricht somit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Insgesamt ist das STUBAI Schinken- und Aufschnittmesser ein zuverlässiger Begleiter für jeden Hobby- und Profikoch. Mit seiner hochwertigen Klinge, der außergewöhnlichen Schneidleistung und dem komfortablen Holzgriff macht es das Schneiden von Schinken, Aufschnitt und anderen Lebensmitteln zu einem wahren Vergnügen. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die Wert auf Qualität und Präzision in der Küche legen.
Weitere Informationen:
Länge:
430.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Qualitätsstahl: Die scharfe Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, auf 55 HRC gehärtet, garantiert maximale Stabilität und Langlebigkeit<li>Scharfe Schneide: Die Spezialhärtung, der ballige Nass-Schliff und der Handabzug gewährleisten eine hohe und beständige Schneidleistung<li>Vielseitige Verwendung: Das Schinken- und Aufschnittmesser eignet sich hervorragend zum Aufschneiden und Zerteilen von Braten, Fleisch, Schinken und Torten<li>Ergonomischer Schutzgriff: Das Aufschnittmesser besitzt einen ergonomischen und rutschsicheren Schutzgriff aus Holz für eine komfortable und sichere Handhabung<li>Hohe Lebensmittelsicherheit: Der Schutzgriff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und entspricht damit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Schinken-Messer, Schinkenmesser, Tranchier-Messer, Tranchiermesser, schinken messer, Küchen-messer, Schneide-messer, Aufschnitt-messer, Haushalts-messer, serano, schinken, Fleisch-messer, Garnitur, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, Küche, knife, scharf, Profi, Gastronomie, klinge, lang, schinken-messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.