Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Vorlegegabel, 110 mm , Fleischgabel, Tranchiergabel aus Edelstahl mit Edelholzgriff, rostfrei, spülmaschinenfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Vorlegegabel, 110 mm , Fleischgabel, Tranchiergabel aus Edelstahl mit Edelholzgriff, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel, 110 mm , Fleischgabel, Tranchiergabel aus Edelstahl mit Edelholzgriff, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel, 110 mm , Fleischgabel, Tranchiergabel aus Edelstahl mit Edelholzgriff, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel, 110 mm , Fleischgabel, Tranchiergabel aus Edelstahl mit Edelholzgriff, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel, 110 mm , Fleischgabel, Tranchiergabel aus Edelstahl mit Edelholzgriff, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel, 110 mm , Fleischgabel, Tranchiergabel aus Edelstahl mit Edelholzgriff, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel, 110 mm , Fleischgabel, Tranchiergabel aus Edelstahl mit Edelholzgriff, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel, 110 mm , Fleischgabel, Tranchiergabel aus Edelstahl mit Edelholzgriff, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel, 110 mm , Fleischgabel, Tranchiergabel aus Edelstahl mit Edelholzgriff, rostfrei, spülmaschinenfest
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-750002
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     750002
EAN/GTIN:
     9002793700182
Suchbegriffe:
Fisch-Serviergabeln
Fisch-Vorlegegabeln
Fischserviergabeln
Fischvorlegegabel

Die STUBAI Vorlegegabel mit Edelholzgriff ist das ideale Werkzeug für das stilvolle Servieren Ihrer Speisen. Die Fleischgabel ist aus hochwertigem rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl gefertigt und wird aus einem einzigen Stück geschmiedet, wodurch eine beeindruckende Haltbarkeit und Stabilität gewährleistet wird. Die fein ausgeschliffene und polierte Klinge ermöglicht es Ihnen, mühelos Fleisch, Gemüse und andere Speisen zu durchdringen, ohne dabei die Textur oder den Geschmack des Fleisches zu beeinträchtigen. Als Tranchiergabel dient sie dazu, das Fleisch während des Schneidens stabil zu halten um präzise und gleichmäßige Scheiben zu schneiden, ohne dass das Fleisch dabei verrutscht oder auseinanderfällt. Die scharfen Zinken der Tranchiergabel durchdringen das Fleisch leicht, während der lange Edelholzgriff eine sichere und komfortable Handhabung ermöglicht. Der ergonomisch geformte Edelholzgriff ist leicht zu reinigen und ermöglicht eine hygienische Handhabung. Die fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Darüber hinaus ist der Edelholzgriff spülmaschinenfest, was Ihnen Zeit und Aufwand bei der Reinigung erspart. Mit dieser Vorlegegabel können Sie Ihre Gerichte stilvoll präsentieren und dabei auf eine zuverlässige und hochwertige Qualität vertrauen. Bereichern Sie Ihre Tischkultur und genießen Sie das Servieren Ihrer Speisen mit diesem erstklassigen Küchenwerkzeug. Lassen Sie sich von der Präzision und Eleganz der Vorlegegabel überzeugen und überraschen Sie sich und Ihre Gäste mit einem herausragenden Serviererlebnis.

Weitere Informationen:
Länge:
280.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">Hochwertige Vorlegegabel mit Edelholzgriff aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, geschmiedet aus einem einzigen Stück für maximale Stabilität und Langlebigkeit</span></span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">Die Fleischgabel von STUBAI verfügt über eine Spezialhärtung, balligen Schliff sowie Handabzug und ermöglichen müheloses Durchdringen von Fleisch, Wurst, Käse &amp; Gemüse sowie anderen Lebensmitteln</span></span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">Die fein ausgeschliffene und polierte Klinge der Serviergabel bewahrt die Textur und den Geschmack Ihrer Speisen</span></span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Der ergonomisch geformte Griff aus POM-Schutzmaterial liegt angenehm in der Hand und bietet eine komfortable Handhabung während des Servierens</span></span> </span></span></span></p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene</span></span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertige Vorlegegabel mit Edelholzgriff aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, geschmiedet aus einem einzigen Stück für maximale Stabilität und Langlebigkeit <li>Die Fleischgabel von STUBAI verfügt über eine Spezialhärtung, balligen Schliff sowie Handabzug und ermöglichen müheloses Durchdringen von Fleisch, Wurst, Käse &amp; Gemüse sowie anderen Lebensmitteln <li>Die fein ausgeschliffene und polierte Klinge der Serviergabel bewahrt die Textur und den Geschmack Ihrer Speisen <li>Der ergonomisch geformte Griff aus POM-Schutzmaterial liegt angenehm in der Hand und bietet eine komfortable Handhabung während des Servierens <li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Servier-Gabeln, Serviergabeln, Aufschnittgabel, Bratengabel, Fleischgabel, Küchengabel, Tranchiergabel, Vorlege-Gabeln, Vorlegegabeln, Wurstgabel, aufschnittgabel, Vorlege-gabel, Fleisch-gabel, Grill-gabel, Schnitz-gabel, Tranchier-gabel, Servier-gabel, Wurst, Käse, gemuese, Gemüse, Obst, Lebensmittel, spülmaschinenfest, aus, Edelstahl, rostfrei, Küche, Gastronomie, kitchen, paring, fruit, meat, fork, linkshänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.