| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-671927 Herst.-Nr.: 671927 EAN/GTIN: 9002793862965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Schlagplatte 60 x 85 mm, für Holzspaltarbeiten und Keilarbeiten beim Fällen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Hochwertige Stubai Spaltaxt made in Österreich | Bullet 2: | Kopfgewicht: 2750g; Länge: 850mm; Gesamtgewicht: 3070g | Bullet 3: | Ausführung mit Schlagplatte (60 x 85mm); Eschenholzstiel und rot lackiertem Griffende | Bullet 4: | besonders für Holzspaltarbeiten und Keilarbeiten beim Fällen geeignet | Bullet 5: | höchste Qualität, made in Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |