| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-671902 Herst.-Nr.: 671902 EAN/GTIN: 9002793604008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert
- Durch optimale Keilwinkel hohe Spaltleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit Eschenholzstiel
- Stielbefestigung mit der STUBAI Sicherheitsfederverbindung garantiert sicheren Halt und Schutz des Stiels vor Beschädigung auch bei starker Beanspruchung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Hochwertige Stubai Spaltaxt made in Österreich | Bullet 2: | Kopfgewicht: 1200g; Länge: 600mm; Gesamtgewicht: 1750g | Bullet 3: | Ausführung mit Eschenholzstiel und rot lackiertem Griffende | Bullet 4: | hohe Spaltleistung durch optimalen Keilwinkel | Bullet 5: | höchste Qualität, made in Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |