Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Absperrband rot/weiss 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Absperrband rot/weiss 500 m
STUBAI Absperrband rot/weiss 500 m
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-449963
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     449963
EAN/GTIN:
     9002793867830
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 500 m
absperrband
STUBAI Absperrband rot/weiss 500 m
Weitere Informationen:
Länge:
176.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
84.00 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.