Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschraube 35 mm | für STUBAI Bolzenschneider 630mm, mit auswechselbaren Dreikantschneiden, Mattenschneider 900mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenterschraube 35 mm | für STUBAI Bolzenschneider 630mm, mit auswechselbaren Dreikantschneiden, Mattenschneider 900mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform
Exzenterschraube 35 mm | für STUBAI Bolzenschneider 630mm, mit auswechselbaren Dreikantschneiden, Mattenschneider 900mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform
Exzenterschraube 35 mm | für STUBAI Bolzenschneider 630mm, mit auswechselbaren Dreikantschneiden, Mattenschneider 900mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform
Exzenterschraube 35 mm | für STUBAI Bolzenschneider 630mm, mit auswechselbaren Dreikantschneiden, Mattenschneider 900mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform
Exzenterschraube 35 mm | für STUBAI Bolzenschneider 630mm, mit auswechselbaren Dreikantschneiden, Mattenschneider 900mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform
Exzenterschraube 35 mm | für STUBAI Bolzenschneider 630mm, mit auswechselbaren Dreikantschneiden, Mattenschneider 900mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform
Exzenterschraube 35 mm | für STUBAI Bolzenschneider 630mm, mit auswechselbaren Dreikantschneiden, Mattenschneider 900mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform
Exzenterschraube 35 mm | für STUBAI Bolzenschneider 630mm, mit auswechselbaren Dreikantschneiden, Mattenschneider 900mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform
Exzenterschraube 35 mm | für STUBAI Bolzenschneider 630mm, mit auswechselbaren Dreikantschneiden, Mattenschneider 900mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform
Exzenterschraube 35 mm | für STUBAI Bolzenschneider 630mm, mit auswechselbaren Dreikantschneiden, Mattenschneider 900mm | Ersatzteil aus robustem Material, optimale Passform
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-113017
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     113017
EAN/GTIN:
     9002793107752
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Die STUBAI Exzenterschraube 113017 ist ein hochwertiges universelles Befestigungselement, das perfekt zum STUBAI Ersatzkopf passt. Diese Exzenterschraube ermöglicht es Ihnen, die Metallteile des Ersatzkopfs sicher und fest zu befestigen, um eine zuverlässige Nutzung zu gewährleisten. Das hochwertige Material sorgt für eine lange Lebensdauer und eine ausgezeichnete Festigkeit, um selbst anspruchsvolle Aufgaben zu meistern. Die präzisen gefertigten Gewinde garantieren eine einfache Montage und gewährleisten eine sichere Verbindung. Sie bietet eine optimale Passform und lässt sich einfach und bequem montieren. Mit der STUBAI Exzenterschraube können Sie sicherstellen, dass der Ersatzkopf fest und sicher an seinem Platz bleibt, während Sie Ihre Aufgaben im Bauwesen und der Metallverarbeitung erledigen. Sie ist ein unverzichtbares Zubehör, um die volle Funktionalität und Leistungsfähigkeit Ihres Bolzen- und Mattenschneiders sicherzustellen. Vertrauen Sie auf die Qualität und Zuverlässigkeit der STUBAI Exzenterschraube, um eine langanhaltende und effektive Nutzung Ihres Bolzen- und Mattenschneiders zu gewährleisten. Investieren Sie in dieses hochwertige Befestigungselement und sorgen Sie dafür, dass Ihr Werkzeug immer einsatzbereit ist. Dieser Artikel eignet sich für STUBAI-112903, STUBAI-113103, STUBAI-115004.
Weitere Informationen:
Technische Daten:
<ul><li>Hochwertige Stahl Exzenterschraube, passend für STUBAI Bolzenschneider & Dreikantschneider 630mm sowie Mattenschneider 900mm<li>Robuste und langlebige Konstruktion für eine sichere Befestigung<li>Einfache Montage und optimale Passform für eine zuverlässige Verbindung<li>Hergestellt aus hochwertigem Spezialstahl für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit<li>In verschiedenen Größen erhältlich, um perfekt zum entsprechenden Ersatzkopf zu passen
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Gewindestangenschneider, manueller Baustahlschneider, manueller baustahlschneider, Zylinderschraube, Exzenterschraube, Gelenkschraube, Spezialstahl, Zubehör, Ersatzteil, Ersatzkopf, Bolzenschere, Schneidewerkzeug, drahtschneider, Drahtzange, Metallzange, Schneidzange, Kabelschneider, Metalschneidergerät, Handwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.