Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle 6-tlg. HW Oberfräser Abrundfräser Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle 6-tlg. HW Oberfräser Abrundfräser Set
Stehle 6-tlg. HW Oberfräser Abrundfräser Set
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58502506
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58502506
EAN/GTIN:
     4030555949321
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser

Stehle 6-tlg. Abrundfräser-Set S8 in Holzkassette Für eine lange Lebensdauer, Verhinderung von frühzeitigen Ausbrüchen aus dem Hartmetall, sowie ein sauberes Schnittbild sorgen hochwertige HW-Platten mit feiner Körnung. Eine Anti-Haft-Beschichtung auf dem Fräskörper trägt zu einem besseren Spanauswurf bei und sorgt für weniger Kraftaufwand beim Arbeiten. Ebenso wird der Harz- und Leimbaufbau verhindert. Alle enthaltenen Fräser entsprechen der EU-Norm 847-1 und 847-2 entsprechend der erweiterten BG-Holz-Norm. Besondere Merkmale Unterschiedliche Härtegrade des Hartmetalls, angepasst an die jeweilige Funktion des Fräsers. (Nutfräser haben ein härteres HW als bspw. Profilfräser.) Dicke Hartmetallplatten lassen häufiges Nachschärfen zu. HW-Schneiden nicht durch Wachs verdeckt, d.h. keine verborgenen Schäden bzw. kein lästiges Entfernen der Wachsmasse Lange Schäfte für optimales und sicheres Einspannen. Einspannmarkierung zeigt an, wie weit der Fräser mindestens eingespannt werden soll. Präzise geschliffene Schäfte sorgen für absolut sauberen Rundlauf und verhindern teure Beschädigungen der Aufnahme Ihrer Oberfräse. Austauschbare Qualitätskugellager, Standardgrößen und ein mitgelieferter Sechskantschlüssel Viele Fräser haben einen Achswinkel, daher ziehender Schnitt und damit ein sauberes Fräsbild. Grundkörper aus gehärtetem Qualitätsstahl (Molybdän-Stahl). Sehr verschleißfest und widerstandsfähig. Lieferung in schöner Holzkassette.

Weitere Informationen:
Länge:
96.00 mm
Breite:
44.00 mm
Höhe:
202.00 mm
Bullet 1:
6-teiliges Abrundfräser-Set mit Anlauflager und 8mm Schaft in stabiler Holzkassette
Bullet 2:
Hartmetall-Abrundfräser R= 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm und Anlauflager D= 12,7 mm
Bullet 3:
Alle Fräser sind zweischneidig (Z2) mit präzise geschliffenen Schaft für optimalen Rundlauf
Bullet 4:
Fräskörper mit Anti-Haft-Beschichtung für besseren Spanauswurf und weniger Reibung
Bullet 5:
Qualitativ hochwertiges, austauschbares Anlauflager
Technische Daten:
<ul> <li>6-teiliges Abrundfräser-Set mit Anlauflager und 8mm Schaft in stabiler Holzkassette <li>Hartmetall-Abrundfräser R= 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm und Anlauflager D= 12,7 mm <li>Alle Fräser sind zweischneidig (Z2) mit präzise geschliffenen Schaft für optimalen Rundlauf <li>Fräskörper mit Anti-Haft-Beschichtung für besseren Spanauswurf und weniger Reibung <li>Qualitativ hochwertiges, austauschbares Anlauflager
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Set, Holzkassette, HW, Platten, Fräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.