| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-SLICE-10417 Herst.-Nr.: 10417 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Slice® 10417 Präzisions-Cutter mit Klingenrückzug bietet eine sichere und effektive Schneidlösung für präzise Arbeiten mit dünnen Materialien und filigranen Details. Hier sind einige der wichtigsten Merkmale und Vorteile dieses Cutters: -
Mikrokeramikklinge mit finger-friendly® Schliff: Die vorinstallierte 10418 Klinge besteht aus Mikrokeramik und ist sicher zu berühren, ohne Verletzungsgefahr. -
Kontrollierbarer Griff: Der Cutter verfügt über einen leicht zu handhabenden Griff, der Ihnen präzise Kontrolle über den Schnitt ermöglicht. -
Einfaches Einziehen der Klinge: Nach Gebrauch können Sie die Klinge sicher in das Gehäuse zurückziehen, indem Sie auf den Druckknopf wie bei einem Kugelschreiber drücken. -
Hochleistungskeramik: Die verwendete Zirkonoxid-Keramik ist härter als Stahl und sorgt für eine lange Lebensdauer der Klinge. Slice-Klingen halten bis zu 11 Mal länger als Metallklingen. -
Keine Schmiermittel erforderlich: Die Klingen sind chemisch neutral, rostfrei und benötigen weder Öl noch andere Schmiermittel. -
Werkzeugloser Klingentausch: Der Wechsel der Klinge ist einfach und erfordert kein zusätzliches Werkzeug. -
Praktischer Stiftclip: Mit dem Stiftclip können Sie den Cutter bequem an Ihrer Jacken- oder Hosentasche befestigen, um ihn jederzeit griffbereit zu haben. Der Slice® 10417 ist somit eine zuverlässige Wahl für alle Arten von präzisen Schneidarbeiten, bei denen Sicherheit und Kontrolle wichtig sind. Ob für Bastelprojekte, Kunsthandwerk oder andere Anwendungen, dieser Cutter bietet die nötige Leistung und Sicherheit für anspruchsvolle Aufgaben. Weitere Informationen: | | Länge: | 135.00 mm | Breite: | 14.00 mm | Höhe: | 12.00 mm | Technische Daten: | <p>Präzisions-Cutter mit Klingenrückzug SLICE® Art.-Nr. 10417 Vorinstallierte Klinge: Mikrokeramik, #10418 Schnitttiefe in mm: 1,3 ABS-Griff Klingenrückzug durch Druckknopf sorgt für noch mehr Sicherheit Für Rechts- und Linkshänder geeignet Integrierter Stiftclip Effektive Klinge mit finger-friendly® Sicherheitsfeature Minimiertes Verletzungsrisiko, geringere Kosten Funkenfreie, nicht leitende, unmagnetische Klinge Die chemisch neutrale Klinge rostet nicht Öl- und schmiermittelfreie Klinge Klinge aus 100% Zirkonoxid Klingenschneide hält bis zu 11,2x länger als Metall Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen Passende Klingen: 10418 Werkzeugloser Klingentausch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, cuttermesser keramik, cutter messer, slice cuttermesser |
| | |
| |