| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-PHC-UKH-443 Herst.-Nr.: UKH-443 EAN/GTIN: 0073441007167 |
| |
|
| | |
| Die Pacific Handy Cutter® Gürteltasche UKH-443 in Schwarz bietet eine praktische Lösung für die Aufbewahrung Ihres Cuttermessers. Hergestellt aus strapazierfähigem Kunststoff, verfügt sie über einen Befestigungsclip für einfache Anbringung am Gürtel oder an der Kleidung. Die schwenkbare Messeraufnahme ermöglicht eine individuelle Trageposition, sowohl im Stehen als auch im Sitzen. Passend für Sicherheitsmesser RSC-432 (7711). Die einfache Reinigung macht sie besonders benutzerfreundlich. Pacific Handy Cutter® ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen. Weitere Informationen: | | Länge: | 140.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Arial",sans-serif">Praktische Gürteltasche aus Kunststoff für Werkzeugaufbewahrung</span></span></span></span></span></p> | Bullet 2: | <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Arial",sans-serif">Mit Befestigungsclip für Gürtel oder Kleidung</span></span></span></span></span></p> | Bullet 3: | <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Arial",sans-serif">Schwenkbare Messeraufnahme für flexible Tragepositionen</span></span></span></span></span></p> | Bullet 4: | <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Arial",sans-serif">Passend für Sicherheitsmesser RSC-432 (7711)</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom:11px"> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Arial",sans-serif">Leicht zu reinigen und pflegen</span></span></span></span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Praktische Gürteltasche aus Kunststoff für Werkzeugaufbewahrung <li>Mit Befestigungsclip für Gürtel oder Kleidung <li>Schwenkbare Messeraufnahme für flexible Tragepositionen <li>Passend für Sicherheitsmesser RSC-432 (7711) <li>Leicht zu reinigen und pflegen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, gürtelholster smartphone, Pacific, Handy, Cutter, Universal-Gürteltasche, Aufbewahrung, Sicherheitsmesser, Hüfttasche, Bauchtasche, Taschengürtel, Holster, Taschenkoppel, Beckentasche, Hipbag, Cuttermessertasche, Cuttermesserholster |
| | |
| |