| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-PHC-EZ3-2 Herst.-Nr.: EZ3 EAN/GTIN: 7440105265639 |
| |
|
| | |
| Das Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EZ3 in Gelb ist ein zuverlässiges Werkzeug für leichte Schnittarbeiten. Mit dem automatischen Klingenrückzug gewährleistet es höchste Sicherheit und ist besonders wirtschaftlich durch den robusten Kunststoffkörper. Das EZ3 ist perfekt für den Einsatz in Lagern, Versandabteilungen und anderen Arbeitsumgebungen, wo Sicherheit oberste Priorität hat. Mit der kurzen Klingenlänge eignet es sich ideal für präzise Schnitte und minimiert das Risiko von Beschädigungen an Verpackungsmaterialien. Die praktische Konstruktion des Messers ermöglicht einen einfachen Klingenwechsel ohne Werkzeuge. Darüber hinaus verfügt der Messergriff über ein integriertes Magazin, in dem bis zu fünf Ersatzklingen sicher aufbewahrt werden können. Für zusätzliche Sicherheit ist das EZ3 mit einem zweiseitig verwendbaren Trapezklinge und einem Dreiseitenschieber ausgestattet. Die auffällige gelbe Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit, während die Öse am Griff eine einfache Befestigung ermöglicht. Das EZ3 Auto-Retract Safety Safety Knife wird mit einer SP-017 Safety Point Blade geliefert und ist kompatibel mit dem UKH-430 Holster und dem CL-36 Lanyard, um es bequem und sicher zu transportieren. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen. Weitere Informationen: | | Länge: | 144.00 mm | Breite: | 35.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | <div style="margin-bottom:11px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:normal"><b>Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug</b>: sehr hohe Sicherheitsstufe dank automatischen Klingenrückzugs, was es ideal für robuste Schneidtätigkeiten macht</span></span></span></div> | Bullet 2: | <div style="margin-bottom:11px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Werkzeugloser Klingenwechsel f</strong>ür mühelose Handhabung und Effizienz</span></span></div> | Bullet 3: | <div style="margin-bottom:11px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen komfortabel dank des ambidextröses Design geeignet</span></span></div> | Bullet 4: | <div style="margin-bottom:11px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Leichtes und dennoch strapazierfähiges Kunststoffmaterial gewährleistet lange Lebensdauer</span></span></div> <div style="margin-bottom:11px;"> </div> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Wirtschaftlich dank integriertem Klingenmagazin für bequeme Aufbewahrung von bis zu 5 Ersatzklingen</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li> <b>Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug: sehr hohe Sicherheitsstufe dank automatischen Klingenrückzugs, was es ideal für robuste Schneidtätigkeiten macht <li> Werkzeugloser Klingenwechsel für mühelose Handhabung und Effizienz <li> Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen komfortabel dank des ambidextröses Design geeignet <li> Leichtes und dennoch strapazierfähiges Kunststoffmaterial gewährleistet lange Lebensdauer <li> Wirtschaftlich dank integriertem Klingenmagazin für bequeme Aufbewahrung von bis zu 5 Ersatzklingen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cuttermesser, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden |
| | |
| |