Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EBC1X KLEEN™ - antimikrobielles, grünes Cuttermesser mit verdeckter Klinge für maximale Sicherheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EBC1X KLEEN™ - antimikrobielles, grünes Cuttermesser mit verdeckter Klinge für maximale Sicherheit
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EBC1X KLEEN™ - antimikrobielles, grünes Cuttermesser mit verdeckter Klinge für maximale Sicherheit
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EBC1X KLEEN™ - antimikrobielles, grünes Cuttermesser mit verdeckter Klinge für maximale Sicherheit
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EBC1X KLEEN™ - antimikrobielles, grünes Cuttermesser mit verdeckter Klinge für maximale Sicherheit
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EBC1X KLEEN™ - antimikrobielles, grünes Cuttermesser mit verdeckter Klinge für maximale Sicherheit
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EBC1X KLEEN™ - antimikrobielles, grünes Cuttermesser mit verdeckter Klinge für maximale Sicherheit
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-PHC-EBC1X
Hersteller:
     PHC
Herst.-Nr.:
     EBC1X
EAN/GTIN:
     0073441007068
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Das Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EBC1X KLEEN™ in leuchtendem Grün ist ein unverzichtbares Werkzeug für eine Vielzahl von Schnittanwendungen. Mit seinem robusten Design und den innovativen Sicherheitsmerkmalen bietet es nicht nur höchste Sicherheit, sondern auch Benutzerfreundlichkeit. Dieses Sicherheitsmesser ist aus einem einzigartigen antimikrobiellen Material gefertigt, das das Wachstum von Bakterien und Viren hemmt. Dadurch ist es besonders hygienisch und für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet. Die verdeckte Klinge des EBC1X gewährleistet die höchste Sicherheitsstufe beim Schneiden von Materialien wie Karton, Wellpappe, Folie, Umreifungsband und vielem mehr. Anders als herkömmliche Messer und Cutter mit freiliegenden Klingen ist die Klinge beim EBC1X in den Kopf des Cutters eingelassen, was eine vollständige Sicherheit für den Benutzer bietet.Darüber hinaus verfügt das EBC1X über einen klingenlosen Metall-Klebebandritzer, mit dem Sie Kartons öffnen können, ohne die Gefahr von Beschädigungen am Inhalt. Dies macht es nicht nur sicherer, sondern auch praktischer und effizienter in der Anwendung. Durch die Reduzierung loser Klingen in der Arbeitsumgebung minimiert das EBC1X auch das Risiko von Schnittverletzungen. Die Klinge des EBC1X besteht aus hochwertigem Kohlenstoffstahl, der langlebig und besonders präzise im Schnitt ist. So können Sie sich auf eine langanhaltende Leistungsfähigkeit verlassen, selbst bei intensiver Nutzung. Die auffällige grüne Farbe des EBC1X sorgt zudem für eine hohe Sichtbarkeit, was das Auffinden des Werkzeugs in jeder Umgebung erleichtert. Das Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EBC1X KLEEN™ ist in den USA hergestellt und bietet nicht nur erstklassige Qualität, sondern auch Sicherheit und Effizienz bei jedem Schnitt. Egal, ob Sie im Lager, im Büro oder unterwegs sind, dieses Sicherheitsmesser ist ein unverzichtbarer Begleiter für Schnitte. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
159.00 mm
Breite:
47.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Antimikrobielles Material</strong>: Hemmt das Wachstum von Bakterien und Viren, für eine hygienische Nutzung</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Schützende versenkte Klinge</strong>: Gewährleistet höchste Sicherheit beim Schneiden verschiedenster Materialien</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Klingenloser Metall-Klebebandritzer</strong>: Öffnen Sie Kartons ohne freiliegende Klingen und vermeiden Sie Beschädigungen am Inhalt</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Reduziert lose Klingen</strong>: Eliminieren Sie das Risiko von Schnittverletzungen durch lose Klingen in der Arbeitsumgebung</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Langlebige Klinge aus hochwertigem Kohlenstoffstahl</strong>: Garantiert eine langanhaltende Leistungsfähigkeit und präzise Schnitte</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Antimikrobielles Material: Hemmt das Wachstum von Bakterien und Viren, für eine hygienische Nutzung <li>Schützende versenkte Klinge: Gewährleistet höchste Sicherheit beim Schneiden verschiedenster Materialien <li>Klingenloser Metall-Klebebandritzer: Öffnen Sie Kartons ohne freiliegende Klingen und vermeiden Sie Beschädigungen am Inhalt <li>Reduziert lose Klingen: Eliminieren Sie das Risiko von Schnittverletzungen durch lose Klingen in der Arbeitsumgebung <li>Langlebige Klinge aus hochwertigem Kohlenstoffstahl: Garantiert eine langanhaltende Leistungsfähigkeit und präzise Schnitte
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cuttermesser, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.