| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-PHC-E13302-9 Herst.-Nr.: E13302-9 EAN/GTIN: 0073441000953 |
| |
|
| | |
| Das Pacific Handy Cutter® Victa Smart-Retract Sicherheitsmesser in Silber ist die optimale Kombination aus Sicherheit, Ergonomie und Leistung. Mit seinem robusten Metallgehäuse und dem innovativen smart-retract-Klingenrückzug bietet es erstklassige Funktionalität in verschiedensten industriellen Umgebungen. Dank des vollautomatischen Klingenrückzugs ermöglicht das Victa-Sicherheitsmesser eine bequeme und sichere Bedienung. Der Zangengriff sorgt für eine komfortable Handhabung und präzise Schnitte. Mit einer beeindruckenden Schnitttiefe von bis zu 20 mm bewältigt es mühelos auch dicke und abrasive Materialien. Ob in der Fertigung, Logistik oder anderen industriellen Bereichen – das Victa-Sicherheitsmesser ist ein unverzichtbares Werkzeug. Seine Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit machen es zur ersten Wahl für professionelle Anwender, die auf höchste Qualität setzen. Sichern Sie sich das Pacific Handy Cutter® Victa Smart-Retract Sicherheitsmesser und erleben Sie optimale Sicherheit, Ergonomie und Leistung in einem kompakten und robusten Design. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen. Weitere Informationen: | | Länge: | 173.00 mm | Breite: | 112.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug: Das Victa Smart-Retract bietet eine sehr hohe Sicherheitsstufe dank automatischen Klingenrückzugs, ideal für robuste Schneidtätigkeiten <li> <p>Hohe Schnitttiefe und vielseitige Anwendung: Mit einer Schnitttiefe von 20 mm eignet sich das Cutter für eine Vielzahl von Materialien wie Karton (3-lagig), Wellpappe, Rollwaren, Gummi, PVC, Filz uvm <li> <p>Einfache Handhabung: Zweiseitig verwendbare Klinge, werkzeugloser Klingenwechsel, Magazin für 5 Ersatzklingen für unterbrechungsfreies Arbeiten <li> <p>Komfortables Design: Metallgriff mit Softgrip und dreiseitiger Schieber für Rechts- und Linkshänder. Integrierter Klebebandritzer, Öse zum Befestigen <li> <p>Erhältlich in Silber: Das QBAR ist in der Farbvariante Silber erhältlich und überzeugt nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch sein ansprechendes Design |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, sicherheits cuttermesser, cutter messer, sicherheitsmesser phc, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden |
| | |
| |