Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific Handy Cutter® Metti™ metalldetektierbares auto-retract, blaues Sicherheitscuttermesser mit automatischem Rückzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacific Handy Cutter® Metti™ metalldetektierbares auto-retract, blaues Sicherheitscuttermesser mit automatischem Rückzug
Pacific Handy Cutter® Metti™ metalldetektierbares auto-retract, blaues Sicherheitscuttermesser mit automatischem Rückzug
Pacific Handy Cutter® Metti™ metalldetektierbares auto-retract, blaues Sicherheitscuttermesser mit automatischem Rückzug
Pacific Handy Cutter® Metti™ metalldetektierbares auto-retract, blaues Sicherheitscuttermesser mit automatischem Rückzug
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-PHC-E12208-9
Hersteller:
     PHC
Herst.-Nr.:
     E12208-9
EAN/GTIN:
     0073441009468
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Das Metti™-MD Sicherheitsmesser steht für Sicherheit. Ausgestattet mit automatischem Klingenrückzug bietet es maximalen Schutz bei jedem Schnitt. Das bedeutet, dass die Klinge automatisch in den Griff zurückgezogen wird, sobald der Schnittvorgang abgeschlossen ist, was das Risiko von Schnittverletzungen deutlich reduziert. Dieses Sicherheitsmesser ist speziell für den Einsatz in sensiblen Arbeitsumgebungen wie der Lebensmittel-, medizinischen, chemischen oder pharmazeutischen Industrie konzipiert. Es ist metall-detektierbar, was bedeutet, dass es leicht in Produktionslinien erkannt werden kann, um das Risiko von Fremdkörperkontaminationen zu minimieren.Mit seinen zwei einstellbaren Schnitttiefen ermöglicht das Metti™-MD Sicherheitsmesser besonders kontrollierte Schnitte, wodurch die Sicherheit am Arbeitsplatz weiter verbessert wird. Egal, ob Sie dünnere oder tiefere Schnitte benötigen, dieses vielseitige Werkzeug bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Das schlanke und ergonomische Design sorgt für eine komfortable Handhabung und reduziert die Ermüdung bei langen Arbeitssitzungen. Die hochwertige Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und macht das Metti™-MD Sicherheitsmesser zu einem zuverlässigen Begleiter für Ihre täglichen Arbeitsanforderungen. Erleben Sie maximale Sicherheit und Effizienz mit dem Pacific Handy Cutter® Metti™-MD Auto-Retract Sicherheitsmesser. Investieren Sie in Qualität und schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Produkte vor unerwünschten Risiken. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
151.00 mm
Breite:
33.00 mm
Höhe:
17.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Automatischer Klingenrückzug für maximale Sicherheit bei jeder Anwendung</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Zwei einstellbare Schnitttiefen ermöglichen besonders kontrollierte Schnitte</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Metall-detektierbares Design für einfache Erkennung in sensiblen Arbeitsumgebungen</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Ergonomisches und schlankes Design für komfortable Handhabung und reduzierte Ermüdung</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Hochwertige Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Automatischer Klingenrückzug für maximale Sicherheit bei jeder Anwendung <li>Zwei einstellbare Schnitttiefen ermöglichen besonders kontrollierte Schnitte <li>Metall-detektierbares Design für einfache Erkennung in sensiblen Arbeitsumgebungen <li>Ergonomisches und schlankes Design für komfortable Handhabung und reduzierte Ermüdung <li>Hochwertige Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cutter messer, sicherheitsmesser phc, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.