Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific Handy Cutter® Auto-Retract Volo™ Einweg-MD-Sicherheitsmesser, Metall-detektierbares, blaues Industriemesser mit automatischem Klingenrückzug & ergonomischem Schieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacific Handy Cutter® Auto-Retract Volo™ Einweg-MD-Sicherheitsmesser, Metall-detektierbares, blaues Industriemesser mit automatischem Klingenrückzug & ergonomischem Schieber
Pacific Handy Cutter® Auto-Retract Volo™ Einweg-MD-Sicherheitsmesser, Metall-detektierbares, blaues Industriemesser mit automatischem Klingenrückzug & ergonomischem Schieber
Pacific Handy Cutter® Auto-Retract Volo™ Einweg-MD-Sicherheitsmesser, Metall-detektierbares, blaues Industriemesser mit automatischem Klingenrückzug & ergonomischem Schieber
Pacific Handy Cutter® Auto-Retract Volo™ Einweg-MD-Sicherheitsmesser, Metall-detektierbares, blaues Industriemesser mit automatischem Klingenrückzug & ergonomischem Schieber
Pacific Handy Cutter® Auto-Retract Volo™ Einweg-MD-Sicherheitsmesser, Metall-detektierbares, blaues Industriemesser mit automatischem Klingenrückzug & ergonomischem Schieber
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-PHC-E12207-4
Hersteller:
     PHC
Herst.-Nr.:
     E12207-4
EAN/GTIN:
     0073441009444
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Entdecken Sie das Pacific Handy Cutter® Auto-Retract Volo™ Einweg-MD-Sicherheitsmesser in Blau – der zuverlässige Begleiter in sensiblen Arbeitsumgebungen. Mit dem automatischen Klingenrückzug und der Metall-Erkennungsfunktion ist dieses Industriemesser die ultimative Lösung für stressige Arbeitsumgebungen. Es eignet sich perfekt für die Lebensmittelverarbeitung, medizinische Labors und andere hochsensible Bereiche. Die rostbeständige Edelstahlklinge gewährleistet eine langanhaltende Nutzungsdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Dank des Einwegdesigns ist es ideal für den Einsatz in großen Mengen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Trotz seiner robusten Konstruktion ist das Messer leicht und schlank, was ein komfortables Handling ermöglicht. Die automatische Klingenrückzugfunktion sorgt für zusätzliche Sicherheit bei der Handhabung und Lagerung. Mit seinem texturierten Schieberegler lässt sich die Klinge reibungslos und konsistent aktivieren. Die 14 mm Schnitttiefe ermöglicht eine effiziente Handhabung verschiedener Materialien wie Folien, Klebeband und einfacher Wellpappe. Das Messer ist für Schlüsselbänder geeignet und kann beidhändig bedient werden. Verlassen Sie sich auf das Pacific Handy Cutter® Auto-Retract Volo™ Einweg-MD-Sicherheitsmesser, um Ihre Schneidanforderungen in sensiblen Arbeitsumgebungen sicher und effizient zu erfüllen. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
134.00 mm
Breite:
25.00 mm
Höhe:
11.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Metall-erkennbar:</strong> Ideal für hochsensible Umgebungen wie Lebensmittelverarbeitung und medizinische Labors</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Rostbeständige Edelstahlklinge:</strong> Gewährleistet eine langanhaltende Nutzungsdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Einwegdesign:</strong> Perfekt für den Einsatz in großen Mengen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Leicht und schlank:</strong> Ermöglicht ein komfortables Handling, selbst bei langen Arbeitssitzungen</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Automatischer Klingenrückzug: </strong>Für zusätzliche Sicherheit bei der Handhabung und Lagerung</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Metall-erkennbar: Ideal für hochsensible Umgebungen wie Lebensmittelverarbeitung und medizinische Labors <li>Rostbeständige Edelstahlklinge: Gewährleistet eine langanhaltende Nutzungsdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen <li>Einwegdesign: Perfekt für den Einsatz in großen Mengen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen <li>Leicht und schlank: Ermöglicht ein komfortables Handling, selbst bei langen Arbeitssitzungen <li>Automatischer Klingenrückzug: Für zusätzliche Sicherheit bei der Handhabung und Lagerung
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, sicherheits cuttermesser, cutter messer, sicherheitsmesser phc, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.