Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific Handy Cutter® Einweg-Sicherheitsmesser Auto-Retract Volo™ mit automatischem Klingenrückzug und Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacific Handy Cutter® Einweg-Sicherheitsmesser Auto-Retract Volo™ mit automatischem Klingenrückzug und Öse
Pacific Handy Cutter® Einweg-Sicherheitsmesser Auto-Retract Volo™ mit automatischem Klingenrückzug und Öse
Pacific Handy Cutter® Einweg-Sicherheitsmesser Auto-Retract Volo™ mit automatischem Klingenrückzug und Öse
Pacific Handy Cutter® Einweg-Sicherheitsmesser Auto-Retract Volo™ mit automatischem Klingenrückzug und Öse
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-PHC-E12206-4
Hersteller:
     PHC
Herst.-Nr.:
     E12206-4
EAN/GTIN:
     0073441009420
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Das Auto-Retract Volo™ Einweg-Sicherheitsmesser ist die ultimative Lösung für sicheres und effizientes Schneiden. Entwickelt, um den Anforderungen schnelllebiger Umgebungen gerecht zu werden, bietet dieser Einweg-Sicherheitsmesser Komfort und Zuverlässigkeit. Mit Präzision gefertigt, ist der Auto-Retract Volo™ leicht und schlank designt, um optimales Handling und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Das kompakte Design macht es zum perfekten Begleiter für Aufgaben, die wiederholtes Schneiden erfordern, und ermöglicht maximale Produktivität, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Eine der herausragenden Eigenschaften des Auto-Retract Volo™ ist der automatischer Klingenrückzugmechanismus. Dieses innovative Design gewährleistet, dass die Klinge unmittelbar nach dem Gebrauch sicher in den Griff zurückgezogen wird, um das Risiko von Unfällen und Verletzungen zu minimieren. Ausgestattet mit einem strukturierten Schieberegler bietet dieser Sicherheitsmesser eine reibungslose und konsistente Klingenaktivierung, was die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz erhöht. Ob Sie mit Folie, Klebeband oder einfachem Wellkarton arbeiten, der Auto-Retract Volo™ liefert präzise Schnitte mit Leichtigkeit. Seine Schnitttiefe von 0,55" (14 mm) bietet Vielseitigkeit und ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von Materialien mit Präzision und Genauigkeit zu bearbeiten. Langlebigkeit ist oberstes Gebot, weshalb das Cuttermesser Auto-Retract Volo™ mit einer hochwertigen Kohlenstoffstahlklinge ausgestattet ist, die auch in den anspruchsvollsten Umgebungen eine lang anhaltende Leistung gewährleistet. Egal, ob Sie leichte oder schwere Aufgaben bewältigen – dieser Sicherheitsmesser ist darauf ausgelegt, den Belastungen des täglichen Gebrauchs standzuhalten und Zuverlässigkeit und Konsistenz bei jedem Schnitt zu bieten. Entwickelt mit Blick auf Bequemlichkeit, ist der Auto-Retract Volo™ für die Befestigung eines Sicherungsbandes optimiert, damit Sie ihn jederzeit griffbereit halten können. Die auffällige Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit in jeder Umgebung und minimiert das Risiko von Verlust oder eventueller Fehlplatzierung. Darüber hinaus ist sein beidhändiges Design für Links- und Rechtshänder geeignet und gewährleistet Vielseitigkeit und Zugänglichkeit für alle. Ob Sie sich in einem Lagerhaus, einer Fertigungsanlage oder einem anderen hochvolumigen Betrieb befinden – dieses Sicherheitsmesser bietet unübertroffene Leistung, Sicherheit und Komfort - Verbessern Sie Ihr Schneideerlebnis mit dem Auto-Retract Volo™ und erleben Sie die Vorteile selbst. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
134.00 mm
Breite:
25.00 mm
Höhe:
11.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Auto-Retract Volo™ Einweg-Sicherheitsmesser: Bietet sicheres und effizientes Schneiden in schnelllebigen Umgebungen</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Automatischer Klingenrückzugmechanismus: Minimiert das Risiko von Unfällen und Verletzungen durch sofortiges Zurückziehen der Klinge nach dem Gebrauch</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Präzise Schnitte mit Leichtigkeit: Ausgestattet mit hochwertiger Kohlenstoffstahlklinge für Vielseitigkeit und lang anhaltende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Bequemlichkeit und Vielseitigkeit: Optimiert für die Befestigung eines Sicherungsbandes, mit auffälliger Farbe für gute Sichtbarkeit und beidhändigem Design für Links- und Rechtshänder</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Unübertroffene Leistung und Sicherheit: Ideal für Lagerhäuser, Fertigungsanlagen und andere hochvolumige Betriebe, um Produktivität zu maximieren und Sicherheit zu gewährleisten</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Auto-Retract Volo™ Einweg-Sicherheitsmesser: Bietet sicheres und effizientes Schneiden in schnelllebigen Umgebungen <li>Automatischer Klingenrückzugmechanismus: Minimiert das Risiko von Unfällen und Verletzungen durch sofortiges Zurückziehen der Klinge nach dem Gebrauch <li>Präzise Schnitte mit Leichtigkeit: Ausgestattet mit hochwertiger Kohlenstoffstahlklinge für Vielseitigkeit und lang anhaltende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen <li>Bequemlichkeit und Vielseitigkeit: Optimiert für die Befestigung eines Sicherungsbandes, mit auffälliger Farbe für gute Sichtbarkeit und beidhändigem Design für Links- und Rechtshänder <li>Unübertroffene Leistung und Sicherheit: Ideal für Lagerhäuser, Fertigungsanlagen und andere hochvolumige Betriebe, um Produktivität zu maximieren und Sicherheit zu gewährleisten
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cutter messer, sicherheitsmesser phc, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.