| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-PHC-DFC364X-2 Herst.-Nr.: DFC364X EAN/GTIN: 0073441006832 |
| |
|
| | |
| Das Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser DFC364X KLEEN in Grün ist ein unverzichtbares Werkzeug für Bereiche, in denen höchste Sicherheitsstandards und verbesserte Hygiene gefragt sind, wie die Lebensmittel-, chemische oder pharmazeutische Industrie. Mit der verdeckten Klinge und der antimikrobiellen KLEEN-Ausführung setzt es Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Sauberkeit. Das DFC364X Sicherheitsmesser bietet nicht nur ultimativen Schutz für Mensch und Ware, sondern ist auch äußerst vielseitig einsetzbar. Seine breite, verdeckte Klinge ermöglicht das mühelose Schneiden von Folien, Umreifungsbändern, Klebebändern und Sackwaren. Dank des integrierten Klebebandritzers bleibt die Klinge geschont und der Cutter länger einsatzbereit. Ein weiteres Highlight ist der bladeless metal tape splitter, der das Öffnen von Kartons ohne Einsatz einer Klinge ermöglicht und somit das Risiko einer Beschädigung der Kartoninhalte minimiert. Die hochwertige Konstruktion aus antimikrobiellem Material und der lange, haltbare Stahlklinge gewährleisten eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung. Mit seiner auffälligen grünen Farbe ist das Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser DFC364X KLEEN leicht zu erkennen und eignet sich sowohl für Rechts- als auch Linkshänder. Dank seiner Spülmaschinenfestigkeit ist es einfach zu reinigen, während die praktische Öse eine bequeme Befestigung oder Aufhängung ermöglicht. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen. Weitere Informationen: | | Länge: | 168.00 mm | Breite: | 63.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Höchste Sicherheitsstufe </strong>dank verdeckter Klinge, die Benutzer und Waren vor Verletzungen schützt</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Antimikrobielles Material </strong>gewährleistet verbesserte Hygiene und hemmt das Wachstum von Bakterien und Viren, was die Ausbreitung von Infektionen verhindert</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Klingenloser Metall-Bandabschneider</strong> ermöglicht das sichere Öffnen von Kartons, ohne das Risiko einer Beschädigung der Inhalte</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Vielseitig einsetzbar</strong> für Folien, Umreifungsbänder, Klebebänder und Sackwaren, was die Effizienz in verschiedenen Anwendungen erhöht</span></span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Hochwertige Konstruktion</strong> mit einer langlebigen Stahlklinge, die eine langanhaltende Leistung gewährleistet. Spülmaschinenfestigkeit erleichtert die Reinigung und Wartung des Messers</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Höchste Sicherheitsstufe dank verdeckter Klinge, die Benutzer und Waren vor Verletzungen schützt <li>Antimikrobielles Material gewährleistet verbesserte Hygiene und hemmt das Wachstum von Bakterien und Viren, was die Ausbreitung von Infektionen verhindert <li>Klingenloser Metall-Bandabschneider ermöglicht das sichere Öffnen von Kartons, ohne das Risiko einer Beschädigung der Inhalte <li>Vielseitig einsetzbar für Folien, Umreifungsbänder, Klebebänder und Sackwaren, was die Effizienz in verschiedenen Anwendungen erhöht <li>Hochwertige Konstruktion mit einer langlebigen Stahlklinge, die eine langanhaltende Leistung gewährleistet. Spülmaschinenfestigkeit erleichtert die Reinigung und Wartung des Messers |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cuttermesser, sicherheitsmesser linkshänder, :, martor, kartonmesser, linkshänder, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo, Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser, (Cutter), Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge, für, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser |
| | |
| |