Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser DFC364NSFR-Rot, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, rotes Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser DFC364NSFR-Rot, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, rotes Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser DFC364NSFR-Rot, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, rotes Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser DFC364NSFR-Rot, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, rotes Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser DFC364NSFR-Rot, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, rotes Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser DFC364NSFR-Rot, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, rotes Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser DFC364NSFR-Rot, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, rotes Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser DFC364NSFR-Rot, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, rotes Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser DFC364NSFR-Rot, NSF-zertifizierter Lebensmittelschneider, rotes Cuttermesser mit Klebebandritzer und praktischer Öse
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-PHC-DFC364NSFR
Hersteller:
     PHC
Herst.-Nr.:
     DFC364
EAN/GTIN:
     073441005637
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Das Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser DFC-364 in Gelb ist ein unverzichtbares Werkzeug für jede Arbeitsumgebung, in der Folien, Klebebänder und Umreifungsbänder geschnitten werden müssen. Mit seiner verdeckten 4 mm Klinge bietet es die höchste Sicherheitsstufe, um sowohl Mensch als auch Ware zu schützen. Dieses Sicherheitsmesser wurde speziell als Folienspezialist entwickelt und verfügt über eine lange Nase, die sich ideal zum Einstechen in verschiedene Materialien eignet. Egal, ob es sich um dicke Folien, robuste Umreifungsbänder oder Klebebänder handelt, das DFC-364 ist darauf ausgelegt, präzise und sicher zu schneiden. Der integrierte Klebebandritzer ist eine praktische Funktion, die es ermöglicht, Kartons mühelos zu öffnen, ohne die Klinge zu beschädigen. Dadurch bleibt die Klinge länger scharf und die Arbeitsabläufe werden effizienter gestaltet. Darüber hinaus ist das DFC-364 mit einer Öse ausgestattet, die es ermöglicht, das Messer leicht zu befestigen oder aufzuhängen, um es immer griffbereit zu haben. Für Arbeiten auf größere Distanz bietet das optionale Zubehör DFCCON einen Adapter, der das Sicherheitsmesser in ein Teleskop-Schneidwerkzeug verwandelt. Diese Flexibilität macht das DFC-364 zu einem vielseitigen Schneidwerkzeug, das sich an verschiedene Arbeitsanforderungen anpassen kann. Mit seinem gelben Design ist das DFC-364 nicht nur funktional, sondern auch gut sichtbar, was die Sicherheit am Arbeitsplatz weiter erhöht. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet und kann einfach gereinigt werden. Hergestellt in den USA, steht dieses Sicherheitsmesser für Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei jedem Schnitt. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
168.00 mm
Breite:
63.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Höchste Sicherheitsstufe:</strong> Verdeckte Klinge des DFC-364 eliminiert das Risiko von Schnittverletzungen und Warenbeschädigungen</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Vielseitiger Folienexperte:</strong> Perfekt für Folien, Klebebänder und Umreifungsbänder in verschiedenen Materialstärken</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Integrierter Klebebandritzer:</strong> Öffnet Kartons ohne Klingenschäden, was die Effizienz am Arbeitsplatz steigert</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Praktische Öse zur Befestigung: </strong>Ermöglicht einfaches Aufhängen oder Befestigen an Gürteln für schnellen Zugriff</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Kompatibel mit DFCCON Adapter: </strong>Verwandelt das Messer in ein Teleskop-Schneidwerkzeug für Arbeiten auf größere Distanz</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>NSF-zertifiziert/lebensmittelecht:&nbsp;speziell für die Lebensmitteldienst- und Lebensmittelherstellung entwickelt und von der National Sanitation Foundation zertifiziert <li>Vielseitiger Folienexperte: Perfekt für Cryovac, Plastiktüten, Schrumpffolie, Umreifungen in&nbsp;verschiedenen Materialstärken und mehr <li>Integrierter Klebebandritzer: Öffnet Kartons ohne Klingenschäden, was die Effizienz am Arbeitsplatz steigert <li>Praktische Öse zur Befestigung: Ermöglicht einfaches Aufhängen oder Befestigen an Gürteln für schnellen Zugriff <li>Kompatibel mit DFCCON Adapter: Verwandelt das Messer in ein Teleskop-Schneidwerkzeug für Arbeiten auf größere Distanz
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cuttermesser, sicherheitsmesser linkshänder, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.