| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-KLEVER-KCJ-XC-35X Herst.-Nr.: KCJ-XC-35X EAN/GTIN: 0810059870840 |
| |
|
| | |
| Das Klever® Sicherheitsmesser XCHANGE 35 ist die Kombination aus höchsten Sicherheitsstandards, Komfort und Funktionalität. Mit seinem ergonomisch geformten Griff aus rutschhemmendem Weichgummi bietet das KLEVER XCHANGE Sicherheitscuttermesser eine unvergleichliche Benutzererfahrung. Der Griff ist so gestaltet, dass er sich perfekt an die Hand anpasst und verschiedene Daumenpositionen ermöglicht, um die Ermüdung zu reduzieren und den Komfort während des Gebrauchs zu maximieren. Ein herausragendes Merkmal dieses Messers ist die verdeckte Klinge mit einem 8 mm Klingenzugang, die sowohl den Benutzer als auch das zu schneidende Material schützt. Diese innovative Konstruktion minimiert das Risiko von Verletzungen und Beschädigungen und sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Nutzung. Doch das ist noch nicht alles - die Klever XCHANGE KLEEN™ Version ist zusätzlich mit antimikrobiellem Kunststoff gefertigt und nach ISO 22196 zertifiziert, um maximale Hygiene zu gewährleisten. Der Klingenkopf des KLEVER XCHANGE ist leicht austauschbar und ermöglicht eine einfache Wartung des Messers. Das "Keep the handle, replace the head" (zu deutsch: "Behalte den Griff, ersetze den Kopf!") Konzept macht das Messer besonders nachhaltig und wirtschaftlich, da der Griff mehrfach wiederverwendet werden kann. Mit einem breiteren Klingenzugang eignet sich das KLEVER XCHANGE ideal für eine Vielzahl von Schneidaufgaben, von 2-welligen Wellpappen bis hin zu Folien, Umreifungsbändern, Klebebändern, Textilien und mehr. Die doppelten Klebebandritzer am Kopf und der integrierte Klebebandritzer am Griffende ermöglichen ein müheloses Öffnen von Kartons und Verpackungen. Das Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE 35 ist in verschiedenen Farben erhältlich, um Ihren persönlichen Vorlieben gerecht zu werden. Mit seiner robusten Konstruktion und seinem vielseitigen Design ist es das ideale Werkzeug für den Einsatz in Lagerhäusern, Versandzentren, Büros und überall dort, wo sichere und effiziente Schneidlösungen gefragt sind. Weitere Informationen: | | Länge: | 176.00 mm | Breite: | 10.00 mm | Höhe: | 49.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Höchste Sicherheit: </strong>Verdeckte Klinge mit 8 mm Klingenzugang und antimikrobieller Kunststoff für maximale Hygiene</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Komfortable Ergonomie:</strong> Anatomisch geformter Griff mit rutschhemmenden Weichgummi-Komponenten für ermüdungsfreies Arbeiten</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Nachhaltige Wiederverwendbarkeit</strong>: Griff bleibt, Kopf wird ausgetauscht - ökonomisch und umweltfreundlich</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Vielseitige Anwendung:</strong> Geeignet für eine Vielzahl von Materialien von 2-welligen Wellpappen bis hin zu Folien, Umreifungsbändern, Klebebändern, Textilien und mehr</span></span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Praktische Extras: </strong>Integrierte Klebebandritzer, austauschbare Klingenköpfe, Öse zum Befestigen für optimale Nutzerfreundlichkeit</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Höchste Sicherheit: Verdeckte Klinge mit 8 mm Klingenzugang und antimikrobieller Kunststoff für maximale Hygiene <li>Komfortable Ergonomie: Anatomisch geformter Griff mit rutschhemmenden Weichgummi-Komponenten für ermüdungsfreies Arbeiten <li>Nachhaltige Wiederverwendbarkeit: Griff bleibt, Kopf wird ausgetauscht - ökonomisch und umweltfreundlich <li>Vielseitige Anwendung: Geeignet für eine Vielzahl von Materialien von 2-welligen Wellpappen bis hin zu Folien, Umreifungsbändern, Klebebändern, Textilien und mehr <li>Praktische Extras: Integrierte Klebebandritzer, austauschbare Klingenköpfe, Öse zum Befestigen für optimale Nutzerfreundlichkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden |
| | |
| |