Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Wasserkanister-15 Liter aus Polyethylen | Lebensmittelecht | für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel | PE-mit Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pressol Wasserkanister-15 Liter aus Polyethylen | Lebensmittelecht | für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel | PE-mit Ablasshahn
Pressol Wasserkanister-15 Liter aus Polyethylen | Lebensmittelecht | für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel | PE-mit Ablasshahn
Pressol Wasserkanister-15 Liter aus Polyethylen | Lebensmittelecht | für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel | PE-mit Ablasshahn
Pressol Wasserkanister-15 Liter aus Polyethylen | Lebensmittelecht | für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel | PE-mit Ablasshahn
Pressol Wasserkanister-15 Liter aus Polyethylen | Lebensmittelecht | für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel | PE-mit Ablasshahn
Pressol Wasserkanister-15 Liter aus Polyethylen | Lebensmittelecht | für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel | PE-mit Ablasshahn
Pressol Wasserkanister-15 Liter aus Polyethylen | Lebensmittelecht | für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel | PE-mit Ablasshahn
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-21165
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 165
EAN/GTIN:
     4103810211652
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
lebensmittelkanister

Pressol Wasserkanister-15 l, PE-mit Ablasshahn

Spezifikation

  • Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
  • Mit EAN-Code

    Besondere Merkmale

    • Lebensmittelecht gem. (EU) Nr. 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520
    • BPA (Bisphenol A) - frei
    • Kraftsparende Anwendung durch Griffmulde
    • Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung
Weitere Informationen:
Länge:
352.00 mm
Breite:
418.00 mm
Höhe:
175.00 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, 20l, Trinkwasserbehälter, Kanister, mit, Auslaufhahn, Campingkanister, Wasserspeicher, Outdoor-Wasserbehälter, Robuster, Transportkanister, Wasserreserve, Überlebensausrüstung, Bottich, Tank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,52*
€ 20,69*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,58*
€ 26,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,89*
€ 50,94*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.