Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister-15 l Polyethylen-mit ALH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister-15 l Polyethylen-mit ALH
Wasserkanister-15 l Polyethylen-mit ALH
Wasserkanister-15 l Polyethylen-mit ALH
Artikel-Nr.:
     214I-1562893870
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810211652
EAN/GTIN:
     4103810211652
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
lebensmittelkanister 15l
Wasserkanister mit Ablasshahn Eigenschaften: • Für Wasser und flüssige Lebensmittel • Mit verschließbarem Ablasshahn • Separater Einfüllstutzen Material: Polyethylen Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,75 kg
Volumen:
15,0 l
H x B x T:
418 x 175 x 352 mm
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, pe kunststoffkanister, 1562893870, 62893870
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,42*
€ 20,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,13*
€ 20,22*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,13*
€ 50,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.