Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Picard Klanghammer mit 500g-Kopf und extra langem Eschenstiel speziell für den Wagenmeister
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-8900010
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     8900010
EAN/GTIN:
     4016671026795
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Klanghammer

Unglaublich ,aber wahr noch heute im Einsatz bei der Bahn, den Lokomotiven , den Waggons 

Der Klanghammer ist eine Sonderform des Schlosserhammers.

Er wird vom Wagenmeister speziell zum akustischen Prüfen von bereiften Rädern eingesetzt.

Zum Prüfen wird das Rad mit dem Hammer angeschlagen.

Anhand des Klanges kann dann festgestellt werden, ob eventuell ein Bruch des Radreifens vorliegt.

Seit Jahren bewährt  , Klanghämmer aus dem Haus Picard Wuppertal  

Das Kopfgewicht beträgt 500 g, der Holzstiel besteht aus robustem Eschenholz gefertigt und ist 750 mm lang.

Weitere Informationen:
Länge:
750.00 mm
Breite:
115.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
<p>Zum akustischen Prüfen von bereiften Rädern</p> <p>Unglaublich ,aber wahr noch heute im Einsatz bei der Bahn, den Lokomotiven , den Waggons&nbsp;</p> <p>Der Klanghammer ist eine Sonderform des Schlosserhammers.</p> <p>Er wird vom Wagenmeister speziell zum <strong>akustischen</strong> Prüfen von bereiften Rädern eingesetzt.</p> <p>Zum Prüfen wird das Rad mit dem Hammer angeschlagen.</p> <p>Anhand des Klanges kann dann festgestellt werden, ob eventuell ein Bruch des Radreifens vorliegt.</p> <p>Seit Jahren bewährt&nbsp; , Klanghämmer aus dem Haus Picard Wuppertal&nbsp;&nbsp;</p> <p>Das Kopfgewicht beträgt 500 g, der Holzstiel besteht aus robustem Eschenholz gefertigt und ist 750 mm lang.</p>
Bullet 2:
<p>Mit Schlosserhammerkopf nach DIN 1041</p>
Bullet 3:
<p>500g Kopfgewicht</p>
Bullet 4:
<p>Mit Stiel aus robustem Eschenholz</p>
Bullet 5:
<p>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany</p> <ul> <li>Zum akustischen Prüfen von bereiften Rädern</li> <li>Mit Schlosserhammerkopf nach DIN 1041</li> <li>500g Kopfgewicht</li> <li>Mit Stiel aus robustem Eschenholz</li> <li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany</li></ul>
Technische Daten:
<ul> <li>Zum akustischen Prüfen von bereiften Rädern <li>Mit Schlosserhammerkopf nach DIN 1041 <li>500g Kopfgewicht <li>Mit Stiel aus robustem Eschenholz <li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schlosserhammer (deutsche Form), picard klanghammer, gerätestiel, Schlosserhammer, (deutsche, Form), picard, klanghammer, schlosserhammer, form), esche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,11*
€ 20,15*
4 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,01*
€ 23,69*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0009801
ab € 16,04*
Ähnlich
Picard
0009701
ab € 29,00*
Ähnlich
Picard
0010401
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.