| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-3050027119 Herst.-Nr.: 3050027119 EAN/GTIN: 4016671029437 |
| |
|
| | |
| RUTHE ist eine Marke von PICARD, welche eine Einstiegsqualität zu günstigen Konditionen anbietet und dabei auf die hohen PICARD-Standards an Qualität und Sicherheit setzt. Der Vorschlaghammer Fiberglas nach DIN 1042 ist VPA/GS geprüft, aus Qualitätsstahl, der Kopf schwarz lackiert, im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen, mit Rostschutz durch Pulverlackierung. Bahn und Pinne sind geschliffen. Der PAK-freie Fiberglas-Stiel in grau/schwarz ist am Kopf durch einen Ringkeil befestigt. Kopfgewicht 5 kg, Länge 90 cm. Weitere Informationen: | | Länge: | 900.00 mm | Breite: | 185.00 mm | Höhe: | 69.00 mm | Bullet 1: | aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert | Bullet 2: | im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen ; Rostschutz durch Pulverlackierung, Bahn und Pinne geschliffen | Bullet 3: | Kopfgewicht: 5000 g, Länge: 800 mm | Bullet 4: | RUTHE ist eine Marke von PICARD, welche eine Einstiegsqualität zu günstigen Konditionen anbietet und dabei auf die hohen PICARD-Standards an Qualität und Sicherheit setzt | Technische Daten: | <ul><li>aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert<li>im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen<li>Rostschutz durch Pulverlackierung, Bahn und Pinne geschliffen Stiel Esche, mit Ringkeilbefestigung<li>Stiel Fiberglas in grau/schwarz (PAK-frei), mit Ringkeilbefestigung<li>Kopfgewicht: 5000 g, Länge: 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer 900mm, Picard, Ruthe, 5, kg, Fiberglas, DIN, 1042, VPA, GS, geprüft, 90, cm, Länge, 4016671029437, 3050027119, Vorschlaghämmer, stiel, Stiele, Fiberglasstiel, Fiberglasstiele, Fiberglaskern, Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, zum, einschlagen, Klopfer, Schlaghammer, Schlaghämmer, Schlagwerkzeug, Schlägel, Setzhammer, Setzhämmer, Kreuzschlaghammer, Kreuzschlaghämmer, Bello, Lehmann, Schmiedehammer, Schmiedehämmer, Abbruchhammer, Abbruchhämmer, Bauhammer, Bauhämmer, Hammerzubehör, Zubehör, Werkzeug, Werkzeuge, kaufen, günstig, Onlineshop, online, shop, Onlinehändler, händler |
| | |
| |