| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-2510721-3 Herst.-Nr.: 2510721-3 EAN/GTIN: 4016671027075 |
| |
|
| | |
| Gummihämmer werden vor allem verwendet, um empfindliche Bauteile festzuschlagen oder einzupassen und sie dabei nicht zu beschädigen, so zum Beispiel beim Festschlagen von Beschlägen oder Schlössern in Türen, beim Einpassen von dünnen Holzplatten an Möbelstücken, Blechen im Automobilbau oder Gipsplatten im Trockenbau. Als Werkzeuge zur Verlegung von Fliesen oder Steinpflaster werden sie zum Festklopfen der verlegten Fliesen verwendet, da ein Metallhammer die Fliesen beschädigen würde. Beim Zelten wird zum Einschlagen der Heringe in der Regel ein Gummihammer verwendet, damit sich durch die Hammerschläge am Hering keine Grate bilden. Weitere Informationen: | | Länge: | 380.00 mm | Breite: | 130.00 mm | Höhe: | 75.00 mm | Bullet 1: | Breite: 130mm | Bullet 2: | Durchmesser 75mm | Bullet 3: | Flache Bahnen | Bullet 4: | Stiel aus Eschenholz | Bullet 5: | Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Breite: 130mm<li>Durchmesser 75mm<li>Flache Bahnen<li>Stiel aus Eschenholz<li>Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummi-kompositionshammer eschenstiel, gummihammer für zeltheringe, gummihammer ø 75 mm, Picard, Gummi, Hammer, Eschenstiel, Eschenholz, Esche, Stiel, Holz, Hartgummimischung, Hartgummi, Gummimischung, festschlagen, Schlagen, empfindlich, empfindliche, Bauteile, Beschläge, Schlösser, Holzplatten, Automobilbau, Karosseriebau, verlegen, Fliesen, Steinpflaster, Handwerker, Handwerk, Heimwerker, Werkzeug, weiß, flach, flache, Bahn, 130x75, 2510721, 3 |
| | |
| |