| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0036100-500 Herst.-Nr.: 0036100-500 EAN/GTIN: 4016671008524 |
| |
|
| | |
| Picard-Werkzeuge erreichen schon in den Standardserien eine Lebensdauer, von der andere nut träumen können. Und für jeden Anwender wird die Qualität des Werkzeugs schon beim alltäglichen Einsatz fühlbar und sichtbar. Wo viele Hersteller aufhören, fangen wir erst an. Durch einen ergonomischen und haltbaren Griff wird die tägliche Arbeit zu einer sicheren Erfahrung. Für jede Anwendung halten die Standardserien optimal ausgeformte Hammerköpfe bereit, die unlösbar mit dem Stiel verbunden sind. Sie lassen bei jedem handgriff erleben, was Picard-Qualität heißt. Weitere Informationen: | | Länge: | 338.00 mm | Breite: | 140.00 mm | Höhe: | 15.00 mm | Bullet 1: | die Hämmer der Picard Standardserie bieten höchste Qualität für den alltäglichen Gebrauch - robust, ergonomisch & preiswert | Bullet 2: | klassischer Pickhammer mit leicht nach unten gebogener Spitze für die Mineralien- und Fossiliensuche | Bullet 3: | geeignet zum Aufbrechen von hartem bis sehr hartem Gestein, zum Aushebeln von Gesteinsbrocken oder zum Beisteigen steiler Böschungen | Bullet 4: | 500g Kopfgewicht, Stahlrohrstiel, mit ergonomischen Spezialgriff | Bullet 5: | Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>die Hämmer der Picard Standardserie bieten höchste Qualität für den alltäglichen Gebrauch - robust, ergonomisch & preiswert<li>klassischer Pickhammer mit leicht nach unten gebogener Spitze für die Mineralien- und Fossiliensuche<li>geeignet zum Aufbrechen von hartem bis sehr hartem Gestein, zum Aushebeln von Gesteinsbrocken oder zum Beisteigen steiler Böschungen<li>500g Kopfgewicht, Stahlrohrstiel, mit ergonomischen Spezialgriff<li>Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Picard, Hammer, Geologen, Mineralien, Fossilien, Suche, Stein, Spalten, Hebeln, Schürfen, Made, in, Germany, Pick, Pickhammer, Spitze, Pinne, Finne, klassisch, 500g, Kopf, Gewicht, Stahl, Rohrstiel, Stahlsteil, Spezialgriff, Typ, 361, 0036100, 300, 500 |
| | |
| |