| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0021700-16 Herst.-Nr.: 0021700-16 EAN/GTIN: 4016671008340 |
| |
|
| | |
| Mit gerilltem rundem Sepzial-Griff aus Gummi. Kopfdurchmesser 16mm Weitere Informationen: | | Länge: | 279.00 mm | Breite: | 102.00 mm | Höhe: | 13.00 mm | Bullet 1: | Mit gerilltem, runden Spezial-Gummigriff | Bullet 2: | Hochwertige, professionelle Qualität aus der deutschen Hammerschmiede PICARD | Bullet 3: | Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Mit gerilltem, runden Spezial-Gummigriff<li>Hochwertige, professionelle Qualität aus der deutschen Hammerschmiede PICARD<li>Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Picard, Polster, polstern, Hammer, hämmern, fein, blank, gerillt, gerillter, Stiel, Griff, rund, Werkzeug, Handwerk, Handwerker, Handwerkzeug, Heimwerker, Gummi, Gummigriff, 0021700, 16, Spezial, speziell, Spezialgriff |
| | |
| |