| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0005980-1000 Herst.-Nr.: 0005980-1000 EAN/GTIN: 4016671034998 |
| |
|
| | |
| PICARD Steinspalthammer BlackTec mit Fiberglasstiel Steinspalthammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit senkrechter Schneide, gewölbter Bahn, scharfen Kanten und kurzem Stiel. - Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Mit ovalem Loch
- Leicht gewölbte Bahn
- Scharfkantig
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwingungsarm
- Gummierte Grifffläche
Weitere Informationen: | | Länge: | 280.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 70.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>1.000 Gramm <li>Länge 280 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PICARD, Steinspalt, hammer, BlackTec, Fiberglasstiel, Nr., 59, 1/2, FS, 1.000, gr., Länge, 280, mm, Pflasterer, Maurer, Steinmetze |
| | |
| |