| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0004690-030 Herst.-Nr.: 0004690-030 EAN/GTIN: 4016671034127 |
| |
|
| | |
| Handliche, besonders stabile und kräftige Ausführung; Partiell gehärtet und angelassen; Aus einem Stück geschmiedet, langlebig und robust; Breite Auflagefläche verringert ungewollte Beschädigungen; Rough-and-Tough Lackierung verhindert das Abrutschen; Über 55 % mehr Hub bei vergleichbarer Hebelkraft; Maximaler Hebelweg durch 90°-Design; Präzise geschliffene Klingen erleichtern das Eindringen in schmale Spalten; Durch Doppel-T-Profil gewichtsoptimiert, extrem biegefest und robust Weitere Informationen: | | Länge: | 300.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 32.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 9,16* | € 14,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,60* | € 15,28* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 11,50* | € 16,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|