Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD Schlosserhammer BlackTec mit Fiberglasstiel, verschiedene Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD Schlosserhammer BlackTec mit Fiberglasstiel, verschiedene Länge
PICARD Schlosserhammer BlackTec mit Fiberglasstiel, verschiedene Länge
PICARD Schlosserhammer BlackTec mit Fiberglasstiel, verschiedene Länge
PICARD Schlosserhammer BlackTec mit Fiberglasstiel, verschiedene Länge
PICARD Schlosserhammer BlackTec mit Fiberglasstiel, verschiedene Länge
PICARD Schlosserhammer BlackTec mit Fiberglasstiel, verschiedene Länge
PICARD Schlosserhammer BlackTec mit Fiberglasstiel, verschiedene Länge
PICARD Schlosserhammer BlackTec mit Fiberglasstiel, verschiedene Länge
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0001610-0300
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0001610-0300
EAN/GTIN:
     4016671013108
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
Schlosserhammer (französische Form)
schlosserhammer (deutsche form) fib...
schlosserhammer (französische form)

PICARD Schlosserhammer BlackTec mit Fiberglasstiel

Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit französischer Form.

  • Französische Form Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
  • 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwingungsarm
  • Gummierte Grifffläche
Weitere Informationen:
Variante:
305 mm
Länge:
305.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Technische Daten:
<p>Länge zur Auswahl: 305 mm, 330 mm, 360 mm oder 362 mm
Weitere Suchbegriffe: PICARD, Schlosser, hammer, BlackTec, Fiberglasstiel, Nr., 16, 800, gr., Länge, 305, mm, Klempner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.