Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD Schlosserhammer mit Hickorystiel, verschiedene Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD Schlosserhammer mit Hickorystiel, verschiedene Länge
PICARD Schlosserhammer mit Hickorystiel, verschiedene Länge
PICARD Schlosserhammer mit Hickorystiel, verschiedene Länge
PICARD Schlosserhammer mit Hickorystiel, verschiedene Länge
PICARD Schlosserhammer mit Hickorystiel, verschiedene Länge
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0001602-0300
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0001602-0300
EAN/GTIN:
     4016671034950
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
Schlosserhammer (französische Form)
schlosserhammer (französische form)

PICARD Schlosserhammer mit Hickorystiel

Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit französischer Form.

  • Französische Form
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Doppelt geschweifter Hickorystiel
Weitere Informationen:
Variante:
300 mm
Länge:
300.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Technische Daten:
<p>Länge zur Auswahl: 300 mm, 320 mm, 350 mm, 360 mm oder 380 mm
Weitere Suchbegriffe: PICARD, Schlosser, hammer, Hickorystiel, Nr., 16, 300, gr., Länge, mm, Klempner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 13,42*
€ 19,44*
31 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,21*
€ 19,54*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruthe
3001270119
ab € 7,28*
Ähnlich
Ruthe
3002682119
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.