Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Panasonic-EY7410LA1C Herst.-Nr.: EY7410LA1C32 EAN/GTIN: 5025232409778 |
| |
|
| | |
| Panasonic Akku-Knick-Schrauber EY7410 LA 1C32 EY7410LA2S / EY7410LA1C - Anwendungen Elektroinstallation, Rack- und Schaltanlagenbau, Fertigungslinien im Fahrzeug- und Flugzeugbau Leichte Handhabung Für ausreichende Beleuchtung des Arbeitsfeldes auch an dunklen Stellen sorgt die LED-Arbeitsleuchte. Ein versehentliches Verstellen der Drehmomentstufe wird durch die Kupplungsverriegelungskappe verhindert. Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <p>Akku-Knickschrauber <ul> <li>1,5 Ah Li-Ionen-Akku-Leistungsklasse <li>15 Min. Nutzladung und 30 Min. Vollladung <li>Geringes Gewicht von 0,5 kg (inkl. Akku) <li>1/4 Zoll Innensechskant <li>21-stufige Kupplung <li>Elektronische Abschaltkupplung <li>Kupplungsverriegelungskappe* <li>Sperrschalter <li>Rutschfester Gummigriff <li>LED-Arbeitsleuchte <li>Inkl. zweitem Akku und Koffer* Modell / TYP EY7410LA2S EY7410LA1C Spannung 3,6 V 3,6 V Kapazität nach IEC (Technologie) 1,5 Ah (Li-Ionen) 1,5 Ah (Li-Ionen) Ladezeit (Nutz- / Vollladung) 15 / 30 Min. 15 / 30 Min. Drehzahl ohne Last (Niedrig / Hoch) 200 / 600 min-1 (rpm) 200 / 600 min-1 (rpm) Maximales Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall) 1,5 / 4,4 Nm 1,5 / 4,4 Nm Kupplungsdrehmoment ca. 0,3 – 2,9 Nm ca. 0,3 – 2,9 Nm Drehmomentstufen 21 21 Drehmoment pro Stufe ca. 0,1 Nm ca. 0,1 Nm Abmessungen (Ø x L in Stabstellung x H in Knickstellung) 46 x 276 x 134 mm 46 x 276 x 134 mm Gewicht (inkl. Akku) 0,5 kg 0,5 kg Standardzubehör 2 x Akku EY9L10B<br> Ladesystem EY0L10B<br> inkl. Koffer 1 x Akku EY9L10B<br> ohne Ladesystem<br> ohne Koffer <p>* Gilt für den Lieferumfang des EY7410LA2S. Akkukapazitäten Voltage 3,6 V Modell EY7410LA2S Holzschrauben in Weichholz Ø 3,1 x 13 mm 600 Schrauben in Metallblech (Vorbohrung) M5 x 8 mm 1.000 Löcher in OPC t = 1 mm, Ø 2 85 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knickschrauber, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, panasonic knickschrauber 3,6v li-ionen, ladegerät li-ion, ladegerät lithium-ionen-akku panasonic, Panasonic, Akku, Knick, Schrauber, Akkuschrauber, Elektroinstallation, Schaltanlagenbau, LED, Arbeitsleuchte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 95,72* | € 111,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 96,19* | € 111,45* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 100,46* | € 121,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,78* | € 121,19* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 98,35* | € 126,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|