Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2627W-8150741010 Herst.-Nr.: EY 7410 LA1C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Akku-Knickschrauber Panasonic EY 7410 LA1C - 1,5 Ah Li-Ionen-Akku
- Geringes Gewicht von 0,5 kg (incl. Akku)
- 1/4 Zoll Innensechskant
- 21-stufige Kupplung
- Elektronische Abschaltkupplung
- LED-Arbeitsleuchte
- ohne Ladegerät, mit einem Akku
Weitere Informationen: | | Spannung: | 3,6 V | Akkukapazität nach IEC: | 1,5 Ah | Ladezeit (Nutzladung / Vollladung): | 15 /30 Min | Drehzahl ohne Last in min-1: | Niedrig 200 / Hoch 600 | Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall): | 1,5 /4,4 Nm | Kupplungsdrehmoment: | ca. 0,3 – 2,9 Nm | Drehmomentstufen: | 21 | Drehmoment pro Stufe: | ca. 0,1 Nm | Abmessungen: | 46x276x134 mm | Gewicht (inkl. Akku): | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knickschrauber, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, panasonic knickschrauber 3,6v li-ionen, ladegerät li-ion, ladegerät lithium-ionen-akku panasonic, Akku-Stabschrauber, Stabschrauber, Panasonic |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 95,99* | € 109,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 95,89* | € 109,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 97,96* | € 111,54* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 100,95* | € 118,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,84* | € 118,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|