Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Okatsune 230 Heckenschere mit langem Griff und langer Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Okatsune 230 Heckenschere mit langem Griff und langer Klinge
Okatsune 230 Heckenschere mit langem Griff und langer Klinge
Okatsune 230 Heckenschere mit langem Griff und langer Klinge
Okatsune 230 Heckenschere mit langem Griff und langer Klinge
Okatsune 230 Heckenschere mit langem Griff und langer Klinge
Artikel-Nr.:
     6593-Okatsune-KST230
Hersteller:
     Okatsune
Herst.-Nr.:
     KST230
EAN/GTIN:
     4968779230003
Suchbegriffe:
Hand-Heckenschere
Hand-Heckenschneider
Handheckenschere
Handheckenschneider

Die scharfen Klingen und die Hebelwirkung der langen Holzgriffe gewährleisten, dass Sie mühelos die härtesten Zweige durchschneiden - wie zum Beispiel alte Hainbuche, Pyracantha oder Rhododendron. Aber auch für feinere Arbeiten - wie zum Beispiel Koniferen, Buchsbaum und ähnliche – ist die 230 sehr gut geeignet. Im Gegensatz zur 207 und zur 217, wo der Anschlag an der linken Messserschulter angebracht ist, hat die Okatsune 230 eine integrierte Anschlagfunktion.

 

Okatsune 230 ist die reine Essenz der Heckenschere:

 

- Rasiermesserscharf, stets mit sauberem Schnitt

- Einfaches Design für optimalen Benutzerkomfort

- Ein Ultraleichtgewicht und dabei besonders robust

 

Die Okatsune Heckenschere ist sehr benutzerfreundlich und bereitet beim Gebrauch viel Vergnügen. Sie werden merken, dass Sie sehr genau und mit Leichtigkeit die Form Ihrer Hecke gestalten können. Die Griffe aus japanischer Weißeiche sind bekannt dafür, Vibrationen zu absorbieren. Aus diesem Grund ist die Arbeit mit dieser Schere eine sehr angenehme Erfahrung. Die Kombination aus der 200 mm langen Klinge sowie den 500 mm langen Handgriffen gewährleistet ein perfektes Gleichgewicht und ausreichende Stärke, die Sie brauchen, um mit Leichtigkeit die Hecke zu schneiden oder die Zweige zu kürzen.

 

Die Klingen dieser japanischen Heckenschere (Karikomi Basami) werden auf einzigartige Art und Weise aus feinstem IZUMO YASUGI-Stahl geschmiedet und weisen einen sehr hohen Rockwell-Härtegrad von 60,0 bis 61,0 auf. Deswegen bleiben die Klingen lang scharf und gibt es immer einen sauberen und präzisen Schnitt in das Holz, ohne dass Sie sich dafür anstrengen müssen. Außerdem kombiniert Okatsune diese Härte mit einer besonderen Flexibilität, damit die Klinge stets gut auf der Gegenklinge anschließt, selbst bei schwerer Belastung.

 

Die Klingen sind sehr einfach mit dem Okatsune Wetzstein (Okatsune 412) zu schleifen. Eine Lederscheide für die Klinge ist im Lieferumfang enthalten.

 

Große Ausführung mit langen Griffen und langer Klinge.

Gesamtlänge: 780 mm

Grifflänge: 500 mm

Klingenlänge: 200 mm

Ein Leichtgewicht: 1050 g

Eine Lederscheide für das Blatt ist im Lieferumfang enthalten.

Klingenhärtegrad: 60 - 61 HRD (Rockwell-Härte C-Skala)

Izumo Yasugi-Stahl

Weitere Informationen:
Länge:
195.00 mm
Breite:
813.00 mm
Höhe:
75.00 mm
Bullet 1:
Die 50 cm langen Griffe und 20 cm langen Klingen verschaffen Ihnen eine Reichweite bis zu 2,50 Meter.
Bullet 2:
Sie können ebenfalls tief in die Hecke vordringen und mühelos kürzen, ohne sich zu bücken.
Bullet 3:
Okatsune Scheren sind die unbestrittene Nummer 1 in Japan: das Land, in dem der Beschnitt zu einer wahren Kunst erhoben worden ist
Bullet 4:
auf einzigartige Weise aus feinstem IZUMO YASUGI-Stahl geschmiedet (Rockwell-Härte 60-61), daher bleiben die Klingen sehr lange scharf; einfaches Schärfen der Klingen mit Okatsune Wetzstein (Okatsune 412)
Bullet 5:
Gesamtlänge: 780 mm; Grifflänge: 500 mm; Klingenlänge: 200 mm; Ein Leichtgewicht: 1050 g
Technische Daten:
<ul> <li>Die 50 cm langen Griffe und 20 cm langen Klingen verschaffen Ihnen eine Reichweite bis zu 2,50 Meter. <li>Sie können ebenfalls tief in die Hecke vordringen und mühelos kürzen, ohne sich zu bücken. <li>Okatsune Scheren sind die unbestrittene Nummer 1 in Japan: das Land, in dem der Beschnitt zu einer wahren Kunst erhoben worden ist <li>auf einzigartige Weise aus feinstem IZUMO YASUGI-Stahl geschmiedet (Rockwell-Härte 60-61), daher bleiben die Klingen sehr lange scharf; einfaches Schärfen der Klingen mit Okatsune Wetzstein (Okatsune 412) <li>Gesamtlänge: 780 mm; Grifflänge: 500 mm; Klingenlänge: 200 mm; Ein Leichtgewicht: 1050 g
Weitere Suchbegriffe: Handstrauchschere, hand heckenschere, Okatsune, KST, 230, Heckenschere, mit, langem, Griff, und, langer, Klinge, Heckenscheren, Strauchschere, Strauchscheren, Heckenschneider, Gartenschere, Gartenscheren, Universalschere, Allzweckschere, Schere, universell, Garten, Feld, verschneiden, schneiden, scharf, robust, japan, japanisch, sentai, basami, holz, pflanzen, sträucher, zweige, Buchsbaum, Buchsbäume, Verschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.