Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser PRC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser PRC-2
Cuttermesser PRC-2
Artikel-Nr.:
     6593-OLFA-C400301
Hersteller:
     Olfa
Herst.-Nr.:
     C0000400301
EAN/GTIN:
     091511300673
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
OLFA bietet eine Reihe von Rotationsmessern mit ultrascharfen Rundklingen an. Diese ermöglichen schnelle, saubere Schnitte bei geringem Schnittdruck. Durch den geringen Druck ergibt sich eine enorm hohe Standzeit. Rotationsmesser eignen sich unter anderem für Textilien, Papier, Planen, Vinyl und Leder. Die größten Rotationsmesser haben einen Klingendurchmesser von 60mm - die Kleinsten 18mm. Neben den Standardklingen sind auch perforierte Klingen für Abreisskanten erfhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
220.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
18mm Rotationsmesser für Abreisskanten PRC-2 von OLFA
Bullet 2:
Perforationsmesser für Abreisskanten
Bullet 3:
geeignet für Textilien, Papier, Zeltplanen, Vinyl, Leder und mehr
Bullet 4:
Griff aus schalgfestem, zähhartem Polypropylen
Bullet 5:
passende OLFA-Klingen: RB18 und PRB18
Technische Daten:
<ul> <li>18mm Rotationsmesser für Abreisskanten PRC-2 von OLFA <li>Perforationsmesser für Abreisskanten <li>geeignet für Textilien, Papier, Zeltplanen, Vinyl, Leder und mehr <li>Griff aus schalgfestem, zähhartem Polypropylen <li>passende OLFA-Klingen: RB18 und PRB18
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser olfa, cutter messer, OLFA, Rotationsmesser, Rotierende, Messer, rotierend, Rundmesser, rund, Rollmesser, Rollschneider, rollen, schneiden, 60mm, 45mm, 28mm, 18mm, Sicherheit, Sicherheitsverriegelung, ultrascharfe, scharfe, hohe, Standzeit, Klingen, Rundklingen, Rollklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.