| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-OLFA-C344101 Herst.-Nr.: C0000344101 EAN/GTIN: 091511500851 |
| |
|
| | |
| OLFA bietet mit dem SAC Edelstahl-Cuttermesser eine ideale Lösung für kleine, präzise Schnitte dank des 30° Schneidenwinkels. Damit richtet sich dieses Cuttermesser insbesondere an Grafiker, die mit Papier, Pappe, weichem Holz und ähnlichen Materialien arbeiten. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | 5 Edelstahlklingen DKB mit 30° Schneide | Bullet 2: | 9mm mit 0,38mm Stärke | Bullet 3: | 8 Bruchstellen | Bullet 4: | passend zu OLFA Cutter SAC | Bullet 5: | in Plastikbeutel | Technische Daten: | <ul> <li>5 Edelstahlklingen DKB mit 30° Schneide <li>9mm mit 0,38mm Stärke <li>8 Bruchstellen <li>passend zu OLFA Cutter SAC <li>in Plastikbeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, olfa cuttermesser 9mm, cutter messer, cuttermesser 9mm, OLFA, Cutter, Messer, Klingen, Klinge, Tapetenmesser, Teppich, Tapete, Papier, Pappe, Folie, weiches, Holz, Grafik, Grafiker, Kunst, Künstler, 30, 30°, grad, präzise, feine, Schnitte, Schneide, Winkel, Edelstahl, Stahl, 9mm, DKB |
| | |
| |