| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-OLFA-C302101 Herst.-Nr.: C0000302101 EAN/GTIN: 091511500837 |
| |
|
| | |
| - Ultrascharf und höchste Standzeit
- Höhe 12,5 mm
- Breite 0,25 mm
- made in Japan
- In Kunststoffbox
- Inhalt 10 Stück
- Passend für alle OLFA 12,5 mm Cuttermesser
Weitere Informationen: | | Länge: | 110.00 mm | Breite: | 20.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Bullet 1: | 10 ultrascharfe Excel-Black Klingen 12,5mm für FWP-1 Cutter | Bullet 2: | Schärfste Klinge aus dem OLFA-Sortiment: nur 0,25mm Breite bei bewährt hoher Excel Black Qualität | Bullet 3: | 12 Bruchstellen | Bullet 4: | Kunststoffbox | Technische Daten: | <ul> <li>10 ultrascharfe Excel-Black Klingen 12,5mm für FWP-1 Cutter <li>Schärfste Klinge aus dem OLFA-Sortiment: nur 0,25mm Breite bei bewährt hoher Excel Black Qualität <li>12 Bruchstellen <li>Kunststoffbox <p> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: olfa abbrechklinge, abbrechklingen, OLFA, Cutter, Cuttermesser, Messer, Klingen, Klinge, Teppichmesser, Tapetenmesser, Teppich, Tapete, Linoleum, Trockenbau, Papier, Pappe, Folie, Kartonage, FWP1, FWB, FWB10, 10, 12, 5mm, schärfste, ABS, schärfstes, ultrascharf, extrem, scharf |
| | |
| |