| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-OLFA-C200901 Herst.-Nr.: C0000200901 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
|
- Strapazierfähiger ABS-Griff
- Robuste, silberne Schnappklinge
- Aktivierung der automatischen Sperre
- Taschenclip/Klingenschnapper aus Stahl
Scharfes Schneiden in einem Wertgriff Das 9mm Basic Precision Utility Knife liefert ein scharfes, handliches Allzweckmesser für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit präzisen Ergebnissen. Dieser kompakte Cutter verfügt über einen robusten ABS-Griff mit Single-Touch-Auto-Lock-Klingenaktivierung. Der stabile Taschenclip aus Stahl dient gleichzeitig als Klingenschnapper für eine sichere Handhabung.
Dieser Cutter wird mit einer robusten, silbernen Schnappklinge geliefert. Jede Klinge bietet (13) schnappbare Segmente für viel Schneidkraft. Wenn ein Abschnitt stumpf wird, rasten Sie ein und kehren Sie mit einer neuen, scharfen Kante zur Arbeit zurück. Für den vollständigen Klingenwechsel sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Akzeptiert alle OLFA 9mm Klingen, einschließlich ABB Ultra-Sharp Black Snap Blades, A-SOL Silver Solid Blades und AB-S Edelstahl Snap Blades. Verpackt in einem 40-teiligen Display-Eimer für Merchandising und Impulskäufe. (SPC-1/40, #1069143) Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 15.00 mm | Bullet 1: | 9mm Cuttermesser SPC-1 - 40 Stück in Plastikeimer | Bullet 2: | Besonders geeignet für Papier, Folien, Pappe, Schaumstoff etc. | Bullet 3: | mit Feststellraster | Bullet 4: | schlagfestes, zähhartes Polypropylen | Bullet 5: | passende OLFA-Klingen: AB & ABB – im Lieferumfang ist jedes Messer mit einer AB-Klinge bestückt | Technische Daten: | <ul> <li>9mm Cuttermesser SPC-1 - 40 Stück in Plastikeimer <li>Besonders geeignet für Papier, Folien, Pappe, Schaumstoff etc. <li>mit Feststellraster <li>schlagfestes, zähhartes Polypropylen <li>passende OLFA-Klingen: AB & ABB – im Lieferumfang ist jedes Messer mit einer AB-Klinge bestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, olfa cuttermesser 9mm, cutter messer, cuttermesser 9mm, OLFA, Cutter, Messer, Klingen, Klinge, Tapetenmesser, Teppich, Tapete, Linoleum, Trockenbau, Papier, Pappe, Folie, Kartonage, Display, Set, Pack, Satz, viele, Einweg, CTN, TK, 4, SPC, 18mm, 9mm, klein, rund, Taschenformat |
| | |
| |