Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLFA Cuttermesser XH-AL 25mm mit X-Design Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OLFA Cuttermesser XH-AL 25mm mit X-Design Griff
OLFA Cuttermesser XH-AL 25mm mit X-Design Griff
Artikel-Nr.:
     6593-OLFA-C150401
Hersteller:
     Olfa
Herst.-Nr.:
     C0000150401
EAN/GTIN:
     091511610529
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Die X-Design Serie von OLFA umfasst Hochleistungs-Cuttermesser in den Größen 9mm, 18mm und 25mm. Die Cutter sind extrem bruchfest dank des mit Fiberglas verstärktem X-Design Griff. Ausserdem sind sie säure- und chemikalienresistent und besitzen einen Edelstahl-Klingenkanal. Die Klingen sind mit 0,7mm stärker als die meisten herkömmlichen Cuttermesserklingen und sind auch als ultrascharfe Excel Black Klingen. Es gibt auch ein Sägeblatt für 25mm-Cutter . Art Klinge Abbrechklinge Ausstattung Arretierbare Klinge, Verchromter Klingenkanal, Anhängeöse Beständigkeit Säurebeständig, Acetonbeständig Einsatzbereich Baustelle, Handwerk, Haushalt, Heimwerker  Farbe Gelb/Schwarz Funktionen Werkzeugloser Klingenwechsel Klingenbreite 25 mm Klingenstärke 0,7 mm Material Griff Glasfaserverstärktes Polypropylen, Elastomere Materialeignung Acetatfasern, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK), Leder, Gummi Typ Cuttermesser Weitere Eigenschaften Rutschfester Griff Gewicht (Netto) 193 g

Weitere Informationen:
Länge:
132.00 mm
Breite:
58.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
bruchfestes Cuttermesser XH-AL 25mm mit Fiberglas verstärktem X-Design Griff
Bullet 2:
Besonders geeignet für Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfaserm etc.
Bullet 3:
mit Feststellraster
Bullet 4:
rutschfestes Elastomer, säure- und chemikalienbeständig
Bullet 5:
passende OLFA-Klingen: HB, HBB & HSWB – im Lieferumfang ist eine Premiumklinge HBB enthalten
Technische Daten:
<ul> <li>bruchfestes Cuttermesser XH-AL 25mm mit Fiberglas verstärktem X-Design Griff <li>Besonders geeignet für Leder, Gummi, Seile, Fiberglas, Azetatfaserm etc. <li>mit Feststellraster <li>rutschfestes Elastomer, säure- und chemikalienbeständig <li>passende OLFA-Klingen: HB, HBB &amp; HSWB – im Lieferumfang ist eine Premiumklinge HBB enthalten
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 25mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, OLFA, X, Design, Cutter, Messer, Klingen, ultrascharf, 25mm, 18mm, 9mm, Feststell, Rad, Schraube, Raster, Edelstahl, Fiberglas, Leder, Gummi, Seile, Tapete, Kartonage, Folie, XH, AL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.