| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-OLFA-C115101x6Stück Herst.-Nr.: C0000115101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sie kaufen einen Karton OLFA 18mm TYPE LBB 10 INHALT:6 Stück á 10 Klingen Die X-Design Serie von OLFA umfasst Hochleistungs-Cuttermesser in den Größen 9mm, 18mm und 25mm. Die Cutter sind extrem bruchfest dank des mit Fiberglas verstärktem X-Design Griff. Ausserdem sind sie säure- und chemikalienresistent und besitzen einen Edelstahl-Klingenkanal. Die Klingen sind mit 0,7mm stärker als die meisten herkömmlichen Cuttermesserklingen und sind auch als ultrascharfe Excel Black Klingen. Es gibt auch ein Sägeblatt für 25mm-Cutter und Edelstahlklingen für 9mm-Cutter. Weitere Informationen: | | Länge: | 120.00 mm | Breite: | 26.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Bullet 1: | LBB-10 18mm 10 ultrascharf Excel Black Klingen | Bullet 2: | maximale Schneidkraft | Bullet 3: | 7 Bruchstellen | Bullet 4: | 0,5mm Klingenstärke | Bullet 5: | Kunststoffbox | Technische Daten: | <ul> <li>LBB-10 18mm 60 ultrascharf Excel Black Klingen <li>maximale Schneidkraft <li>7 Bruchstellen <li>0,5mm Klingenstärke <li>Kunststoffbox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm olfa, cutter messer, cuttermesser 18mm, OLFA, X, Design, Cutter, Messer, Klingen, ultrascharf, 25mm, 18mm, 9mm, Feststell, Rad, Schraube, Raster, Edelstahl, Fiberglas, Leder, Gummi, Seile, Tapete, Kartonage, Folie, LBB, 10 |
| | |
| |