| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-OLFA-C110502 Herst.-Nr.: C0000110502 EAN/GTIN: 091511500103 |
| |
|
| | |
| Die X-Design Serie von OLFA umfasst Hochleistungs-Cuttermesser in den Größen 9mm, 18mm und 25mm. Die Cutter sind extrem bruchfest dank des mit Fiberglas verstärktem X-Design Griff. Ausserdem sind sie säure- und chemikalienresistent und besitzen einen Edelstahl-Klingenkanal. Die Klingen sind mit 0,7mm stärker als die meisten herkömmlichen Cuttermesserklingen und sind auch als ultrascharfe Excel Black Klingen. Es gibt auch ein Sägeblatt für 25mm-Cutter und Edelstahlklingen für 9mm-Cutter. Weitere Informationen: | | Länge: | 161.00 mm | Breite: | 65.00 mm | Höhe: | 26.00 mm | Bullet 1: | LB-50B 18mm 50 Klingen | Bullet 2: | 7 Bruchstellen | Bullet 3: | 0,5mm Klingenstärke | Bullet 4: | Kunststoffbox in Blisterverpackung | Technische Daten: | <ul> <li>LB-50B 18mm 50 Klingen <li>7 Bruchstellen <li>0,5mm Klingenstärke <li>Kunststoffbox in Blisterverpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm olfa, cutter messer, cuttermesser 18mm, OLFA, X, Design, Cutter, Messer, Klingen, ultrascharf, 25mm, 18mm, 9mm, Feststell, Rad, Schraube, Raster, Edelstahl, Fiberglas, Leder, Gummi, Seile, Tapete, Kartonage, Folie, LB, 50B |
| | |
| |